Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SS-283A | SS-283A Iwatsu Rogowski Stromzange, 32Hz bis 30MHz 50mV/A, max. 120A Spitze, -40°C bis +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS-283A | SS-283A Iwatsu Rogowski Stromzange, 32Hz bis 30MHz 50mV/A, max. 120A Spitze, -40°C bis +125°C
SS-283A | SS-283A Iwatsu Rogowski Stromzange, 32Hz bis 30MHz 50mV/A, max. 120A Spitze, -40°C bis +125°C
SS-283A | SS-283A Iwatsu Rogowski Stromzange, 32Hz bis 30MHz 50mV/A, max. 120A Spitze, -40°C bis +125°C
Artikel-Nr.:
     269-SS-283A
Hersteller:
     Iwatsu
Herst.-Nr.:
     SS-283A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

Iwatsu SS-283A | Rogowski Stromzange, 32 Hz bis 30 MHz, 50 mV/A, max. 120 A Spitze, -40°C bis +125°C


Flexible Stromzange zum Prüfen von Leistungsgeräten


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite 32 Hz - 30 MHz
  • Nullpunkteinstellung
  • Maximalstrom 120 A


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, Probe, Stromzange, DUT, Iwatsu, HV, Netzteil;Oszilloskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.906,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,95*
€ 2.401,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,60*
€ 2.381,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,95*
€ 2.318,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,18*
€ 2.282,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,66*
€ 2.268,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.