Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFG-1003 | Funktionsgenerator, 1-Kanal 0,1Hz-3MHz, 10Vss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     269-SFG-1003
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG100300GS
EAN/GTIN:
     4719692504975
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
gw instek funktionsgenerator

GW Instek SFG-1003 | DDS Funktionsgenerator 0,1 Hz … 3 MHz, Sinus, Rechteck, Dreieck, TTL.


Der GW Instek SFG1003 DDS (direkte digitale Synthese) Funktions-Generator ist die kostengünstige Lösung, um akkurate Signale zu generieren. Der digitale Funktionsgenerator ist einfach und intuitiv zu bedienen. Das SFG-1003 eignet sich somit hervorragend für Bildung, Ausbildung und alle Anwender, die einfache, doch sehr präzise Signale benötigen.Der Signalgenerator leistet bis zu 3 MHz Output. Die Spannung lässt sich über das Display ablesen. Der GW Instek Funktionsgenerator erzeugt Sinuskurven, Rechteck- und Dreieck-Kurven und liefert einen TTL Output.

Die DDS Technologie ist beim SFG-1003 Funktionsgenerator in einen FPGA Chip eingebunden. Dies erzeugt hoch präzise und sehr stabile Wellenkurven.


Ausstattung und Highlights
  • 1 Kanal
  • Frequenzbereich: 0,1 Hz … 3 MHz
  • Ausgang: Sinus, Rechteck, Dreieck, TTL
  • Ausgangsspannung: 10Vpp (an 50 Ohm)
  • Hohe Frequenz Genauigkeit: ±20 ppm
  • Hohe Frequenz Stabilität: ±20 ppm
  • Max. Frequenz Auflösung: 100 mHz
  • Sinuskurve mit geringer Verzerrung: -55 dBc
  • DDS Technologie
  • Field Programmable Gate Array (FPGA) Technik
  • Display: 6-stellige LCD-Anzeige
  • Gewicht: 2,1 kg, B 251 x H 91 x T 291 mm

Lieferumfang
  • Funktionsgenerator inklusive Netzkabel und Handbuch, Messleitung mit Krokodilklemme
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Function Generator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 156,84*
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 173,23*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 175,73*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 178,53*
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 194,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 8,94*
Zubehör
Multicomp
MP770285
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.