Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
RSA603A | USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator, 9 kHz ... 3 GHz
Artikel-Nr.:
     269-RSA603A
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     RSA603A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren

Tektronix RSA603A | USB Labor-Echtzeit Spektrum-Analysator, Frequenzbereich 9 kHz … 3 GHz, Erfassungsbandbreite 40 MHz, Amplitudengenauigkeit ab ±0,2 dB, GPS/GLONASS/Beidou-Standardempfänger.


Bei der Baureihe RSA600 haben Ingenieure die Echtzeit- Spektrumnalyse und die große Analysebandbreite zur Verfügung, die sie zur Lösung von Problemen bei der Charakterisierung, Validierung und Fertigung ihrer Schaltungsentwürfe benötigen.

Das Kernstück des Systems ist der USB-HF-Spektrumanalysator, der auch unter rauen Umgebungsbedingungen Bandbreiten von 40 MHz sehr genau erfasst. Dank des Dynamikbereiches von 70 dB und der Frequenzobergrenze von 7,5 GHz (Modell RSA607A) können Sie Signale mit einer Bandbreite bis 40 MHz umfassend charakterisieren.

Der USB-Formfaktor verlagert die Verarbeitungsleistung auf einen PC Ihrer Wahl, sodass Sie selbst entscheiden können, wann Sie mehr Verarbeitungsleistung oder Speicher benötigen.

Der optionale Mitlaufgenerator ermöglicht Verstärkungs- und Verlustmessungen zur schnellen Überprüfung von Filtern, Verstärkern, Duplexern und anderen Komponenten. Und Sie können nach Bedarf Kabel- und Antennenmessungen von Stehwellenverhältnis, Reflexionsdämpfung, Entfernung bis zum Defekt und Kabelverlust vornehmen.

Produktmerkmale:

  • großer Frequenzbereich von 9 kHz bis 3,0 GHz (RSA603A) / 7,5 GHz (RSA607A) für eine breite Palette von Analyseanforderungen
  • 40 MHz Erfassungsbandbreite ermöglicht die Echtzeitanalyse zur Erfassung von Transienten und zur Vektoranalyse
  • Amplitudengenauigkeit: 0,2 dB @ 3 GHz (95 % statistische Sicherheit)
  • GPS/GLONASS/Beidou-Standardempfänger
  • optionaler Mitlaufgenerator für Gewinn-/Verlust-, Antennen- und Kabelmessungen
  • Streaming-Erfassung kann zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Langzeitereignissen verwendet werden
  • Die SignalVu-PC-Software bietet eine Echtzeit-Signalverarbeitung mit DPX-Spektrum/Spektrogramm, sodass Sie die Zeit zur Suche nach vorübergehend auftretenden Problemen auf ein Minimum beschränken können.
  • Eine Mindestsignaldauer von 100 μs führt zu einer Erfassungswahrscheinlichkeit von 100 %, sodass Sie Probleme bereits bei der ersten Signalerfassung erkennen.
  • Anwendungsprogrammierschnittstelle zur Entwicklung von benutzerdefinierten Programmen
  • Zubehör, zu dem unter anderem Tablet- Computer, Kalibriersätze,Adapter und phasenstabile Kabel gehören, ermöglicht die Zusammenstellung einer kompletten Lösung für Entwicklung, Charakterisierung und Fertigung.

Ausstattung und Highlights
  • USB Echtzeit Labor-Spektrum-Analysator zum Anschluss an Ihren Laptop / PC
  • Statusanzeige LED, zweifarbig rot/grün
  • Frequenzbereich: 9 kHz … 3 GHz (optional bis 7,5 GHz RSA607A)
  • HF-Eingangsimpedanz: 50 Ω
  • Erfassungsbandbreite: 40 Mhz
  • Schnittstellen: Typ N, BNC, USB3.0
  • minimale Signaldauer: 100 µs mit 100 % Erfassungswahrscheinlichkeit
  • Umgebungs-, Stoß- und Schwingungsspezikationen gemäß MIL-STD-28800 Klasse 2 für den Einsatz unter rauen Bedingungen
  • Abmessungen (H x B x T): 75 mm x 222,3 mm x 358,6 mm
  • Gewicht: 2,79 kg

Lieferumfang
  • RSA603A
  • Netzteil
  • USB 3.0 Kabel
  • SignalVu-PC Software auf USB Stick
  • Dokumentation auf USB Stick
Weitere Suchbegriffe: Tek, Tektronix, USB, Signal, Analyse, Spektrumanalyse, RSA, RSA600A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10.794,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.794,12*
€ 12.845,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.770,10*
€ 12.816,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.722,07*
€ 12.759,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.706,06*
€ 12.740,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
885-400-000
€ 3.439,06*
Sonstiges
Tektronix
RSA603A 04
€ 2.618,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.