| |
|
| Artikel-Nr.: 269-PTNX2 Herst.-Nr.: 3963657 EAN/GTIN: 0754082085768 |
| |
|
| | |
| Fluke Networks PTNX2 | Pocket Toner NX2: Hauptgerät + Toner, Identifizieren und Prüfen von Koaxialkabeln mit Dial Tone Detective-Adapter im aktiven Netzwerk.Der Fluke Networks Pocket Toner lässt sich an beliebige Voice-, Daten- oder Videokabel anschließen; es können offene/kurzgeschlossene Schaltkreise, Durchgang, Wechsel-/Gleichspannung und Freizeichen erkannt werden – alles unter Schutz bis 52 Volt. Alle Pocket Toner verfügen über zwei akustische Anzeigen im Hauptgehäuse und abnehmbare Summer-Toner-Einheiten, entfernbare Push-on-Anschlüsse, automatische Ausschaltung und leicht interpretierbare Anzeigen. Der Pocket Toner ist in drei Modellen und mehreren verschiedenen Kit-Konfigurationen erhältlich: Pocket Toner NX1 – Identifizieren und Prüfen (Kontinuität, offene Schaltkreise und Kurzschlüsse) von singulären Koaxialkabeln im aktiven Netzwerk. Pocket Toner NX2 – Alle Funktionen des NX1 und mehr: Prüfen von Koaxialkabeln auf Durchgang, Wechsel- und Gleichspannung, Kurzschlüsse, offene Schaltkreise, 50-75-Ω-Abschluss und Polarität mit Dial Tone Detective-Adapter. Pocket Toner NX8 – Alle Funktionen des NX1 und NX2 und mehr: Prüfen von bis zu 8 Kabeln gleichzeitig auf Kontinuität, Kurzschlüsse, offene Schaltkreise, 50-75-Ω-Abschluss und Polarität mit Dial Tone Detective-Adapter. Produktmerkmale: - Niederspannungsschutzschaltung, sowohl für das Gerät als auch den abnehmbaren Toner
- Zwei akustische Anzeigen im Hauptgehäuse und abnehmbare Summer-Toner-Einheiten
- Entfernbare Push-on-Anschlüsse
- Automatische Abschaltung
- Einfach ablesbare Indikatoren
- Anpassbarer Buchsen-/Stecker-Toner-Abschnitt
- Entfernbare Push-on-Anschluss
- Leichtes, dauerhaftes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
Lieferumfang - Pocket Toner NX2
- Toner
- F-Typ (M-Push, Speed 81)-Adapter
- AAA/LR03-Batterie
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |