Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSB-2400L2 | Netzgerät, DC, 2 Kanal 2x 80V/40A, 800W, USB, RS-232, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     269-PSB-2400L2
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     0TSB24L200GT
EAN/GTIN:
     4719692502193
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

GW Instek PSB-2400L2 | Programmierbares 2-Kanal D.C. Labor-Netzgerät, Multi-Range, 2 x 80 V DC / 40A, 800W.


Die PSB-2000 Serie ist ein programmierbares und mehrstufiges DC-Netzteil mit hoher Leistungsdichte. Der Mehrbereichsausgang ermöglicht flexible Kollokationen von höherer Spannung und größerem Strom im Nennleistungsbereich. Sowohl Reihen- als auch Parallelanschlüsse können für die PSB-2000 Serie genutzt werden, um die Anforderungen des höheren Leistungsbereichs zu erfüllen.

Die PSB-2000 Serie bietet drei Sätze voreingestellter Funktionstasten, um regelmäßig verwendete Einstellungen für Spannung, Strom und Leistung zu speichern, die Benutzer schnell abrufen können. Die Sequenzfunktion kann über RS232C, eine USB-Schnittstelle oder eine optionale GPIB-Schnittstelle mit einem Computer verbunden werden, um eine Ausgangsleistung zu erzeugen, die durch die Sequenz einer Reihe von über den Computer eingestellten Spannungs- und Stromschritten definiert ist. Diese Funktion wird häufig verwendet, um ein Standardtestverfahren für die Überprüfung des Einflusses auf die Prüflinge herzustellen, die durch die sich schnell ändernden Betriebsbedingungen bewirkt werden.

Die PSB-2000 Serie schützt vor Überspannung und Überstrom. Die Stromversorgungsausgangsfunktion wird abgeschaltet, um die Prüflinge zu schützen, wenn der Schutzmechanismus ausgelöst wird. Wenn der Akku-Ladevorgang durchgeführt wird, verhindert der Hi-W-Modus der PSB-2000 Serie einen Rückstrom, der die Stromversorgung beschädigen könnte. Die PSB-2000 Serie bietet eine analoge Steuerung und analoge Monitorschnittstellen auf der Rückseite, um den PSB-2000-Ausgang über die externe Spannung zu steuern oder den Spannungs- und Stromausgangsstatus der Stromversorgung extern zu überwachen. Das PSB-2000 Panel kann um 90 Grad gedreht werden und ist für vertikale oder horizontale Positionen geeignet, um den Platz ideal auszunutzen.

Key Features & Specifications:

  • Output Voltage: 2x 0 ~ 80V
  • Output Current: 0 ~ 40 A
  • Output Power: 2x 400 W
  • Constant Power Output for Multi-Range (V&I) Operation
  • Series and Parallel Operation(2 Units in Series or 4 Units in parallel Maximum)
  • Sequence function edited by PC will be controlled through power supply
  • Standard Interface: RS-232C / USB / Analog Control Interface
  • Optional Interface: GPIB
  • Dimension: 210 (W) x 124 (H) x 290 (D) mm




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labor-Netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.000,37*
€ 2.197,51*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.113,74*
€ 2.310,59*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,51*
€ 2.615,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.172,03*
€ 2.584,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,26*
€ 2.486,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,77*
€ 2.432,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.000,37*
€ 2.380,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,23*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,25*
Sonstiges
PMK
934065100
ab € 6,99*
Sonstiges
PMK
934065101
ab € 6,99*
Sonstiges
PMK
934065102
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934065103
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934065104
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 12,03*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4240000T
ab € 172,61*
Sonstiges
Good Will Instrument
0TSB28LS00GT
ab € 1.166,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.