Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS1112S | Netzteil für Stromwandler +12 V, 1,2 A Rauscharm, 14,4 W mit 3m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS1112S | Netzteil für Stromwandler +12 V, 1,2 A Rauscharm, 14,4 W mit 3m Leitung
PS1112S | Netzteil für Stromwandler +12 V, 1,2 A Rauscharm, 14,4 W mit 3m Leitung
Artikel-Nr.:
     269-PS1112S
Hersteller:
     CAENels
Herst.-Nr.:
     WPS1112SXAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

CAENels PS1112S | Netzteil für Stromwandler +12V, 1,2A Rauscharm, 14,4W mit 3 m Leitung


Das PS1112S von CAEN ELS ist ein Single-Output (+12 V) Schalt- und nachgeschaltetem Linear-Netzteil, das für einen geräuscharmen Betrieb und hohe Effizienz ausgelegt ist. Es eignet sich besonders für die Spannungsversorgung von Präzisionssystemen und Geräten, bei denen Schaltnetzteile durch ihr höheres Rauschen der Versorgungsspannung die Genauigkeit und Präzision herabsetzen würden.

Das Netzgerät umgibt ein robustes und kompaktes Edelstahlgehäuse, das sich direkt neben den Präzisionssystemen platzieren lässt, um Versorgungskabellängen und um Einstrahlungen von Störgrößen auf die Versorgungsleitungen zu reduzieren.






Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Präzisions-Netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,90*
€ 612,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,01*
€ 574,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,63*
€ 533,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.