| |
|
| Artikel-Nr.: 269-PRO3000F50-KIT Herst.-Nr.: 4962088 EAN/GTIN: 0754082146032 |
| |
|
| | |
| FLUKE Networks PRO3000F50-KIT | Pro3000F Gefilterte Tonverfolger (50 Hz) und Tongenerator Kit.Die Toner- und Probe-Serie Pro3000 bietet eine klare und präzise Nachverfolgung von Kommunikationskabeln. Durch die mit einem innovativen Filter ausgerüstete Sonde (Probe) werden in der Umgebung vorhandene Signalstörungen (verursacht durch Stromkabel und Beleuchtung) beim Orten gefiltert. Der leistungsstarke Lautsprecher der Sonde macht das Verfolgen von Kabeln durch Trockenbauwände, Holz oder andere Verkleidungen schnell und einfach. Die patentierte SmartTone-Technologie des Pro3000 Toners (mit fünf verschiedenen Tönen für eine genaue Unterscheidung der Paare) ermöglicht dem Techniker die Identifizierung einzelner Paare. Der Tongenerator kann die Töne auf den meisten Kabeln bis zu 10 Meilen (16 Kilometer) weit senden! Die ABN-Clips gewähren Zugang zu einzelnen Leitungen und der RJ11-Stecker ist ideal geeignet zur Verbindung mit Telefonbuchsen. Die Nylontasche des Geräts passt bequem an Ihren Gürtel, so sind Sie bei jeder Drahtkennzeichnung stets gut ausgerüstet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelprüfgeräte fluke, kabelader prüfgerät, Fluke, Networks, Kommunikation, Telekom, Kabel, Prüfer, Tester, PRO3000, Tongenerator, Tonverfolger, F50 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,55* | € 182,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,40* | € 182,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 158,61* | € 185,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 201,12* | € 233,53* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,01* | € 246,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|