Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP815 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, ohne Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP815 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, ohne Stromzange
PP815 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, ohne Stromzange
PP815 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, ohne Stromzange
PP815 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, ohne Stromzange
Artikel-Nr.:
     269-PP815
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Pico PP815 | PicoLog CM3 USB / Ethernet Datenlogger.


Das PicoLog CM3 USB/Ethernet-Datenaufzeichnungsgerät für Netzstrom ist ein kompaktes und einfach zu bedienendes Gerät zur Messung des Stromverbrauchs von Gebäuden und Maschinen. Mit drei Kanälen, hoher Genauigkeit und geringem Rauschen eignet es sich ideal zur Aufzeichnung von Daten von ein- und dreiphasigen Wechselstrom-Stromversorgungen.
Die USB- und Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Verwendung des Datenaufzeichnungsgeräts als reines USB-Gerät, als Gerät mit USB-Stromversorgung und Ethernet-Schnittstelle oder als Power-over-Ethernet (PoE)-Gerät. Über die Ethernet-Schnittstelle kann das PicoLog CM3 in einem LAN oder über das Internet betrieben werden.


Ausstattung und Highlights
  • Kanäle: 3
  • Bereich (Spannungseingang): 0 bis 1 V AC eff.
  • Genauigkeit (Spannungseingang): ±1 % (bis 200 mV) ±2,5 % (bis 1 V)
  • Überlastungsschutz: ±30 V DC
  • Spannungseingang: 1 V eff., 20 Hz bis 1 kHz
  • Auflösung: 24 Bit ADC
  • Abtastrate: <1 Sekunde pro Konvertierung
  • Eingänge 4-mm-Buchsen
  • PC-Verbindung: USB oder Ethernet
  • Abmessungen 184 x 135 x 36 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Ausstattung und Highlights Stromzange TA138:
  • Bereich (1 mV/A) 0,1 bis 200 A AC eff.
  • Genauigkeit ±2 %, ±0,5 A
  • Ausgangsspannung 1 mV/A
  • Maximale Ausgangsimpedanz 1 kΩ
  • Maximaler Leiterquerschnitt 16 mm
  • Ausgangsanschlüsse 4-mm-Bananenstecker
  • Größe in mm (B x L x T) 111 x 50 x 33 mm
  • Gewicht 129 g

Lieferumfang
  • Bereich (1 mV/A) 0,1 bis 200 A AC eff.
  • Genauigkeit ±2 %, ±0,5 A
  • Ausgangsspannung 1 mV/A
  • Maximale Ausgangsimpedanz 1 kΩ
  • Maximaler Leiterquerschnitt 16 mm
  • Ausgangsanschlüsse 4-mm-Bananenstecker
  • Größe in mm (B x L x T) 111 x 50 x 33 mm
  • Gewicht 129 g
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pico datenlogger, datenlogger, strommesszangen 100ma, Datenlogger CM3, Pico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,81*
€ 407,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
TA138
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.