Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEL-3211 | Erweiterungseinheit für PEL-3111 2100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronische Last, 2100 W, 100-230 VAC, PEL-3211
Elektronische Last, 2100 W, 100-230 VAC, PEL-3211
Artikel-Nr.:
     269-PEL-3211
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01EL321100GT
EAN/GTIN:
     4719692501226
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last gw instek
elektronische last

GW Instek PEL3211 | Boosterpack / Erweiterungseinheit mit 2.100 Watt zur Paralleschaltung mit der elektronischen Last PEL-3111 (Max. 4 Units PEL-3211 parallel mit PEL-3111).


Boosterpack / Erweiterungseinheit mit 2.100 Watt zur Paralleschaltung mit der elektronischen Last PEL-3111 (Max. 4 Units PEL-3211 parallel mit PEL-3111).
Ausstattung und Highlights
  • Benötigt PEL-3111 zur Ansteuerung
  • Spannungsbereich: 1,5 V ~ 150 V
  • Max. Strom: 420 A
  • Max. Leistung: 2.100 Watt
  • Konstant-Widerstandsbereich: 35,7135 mΩ ~ 2,08334 Ω
  • Gewicht: 23 kg
  • Maße: B 427,7 x H 128 x T 592,5 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Optionen, Zubehör, elektrische Last, Last, elektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.613,37*
€ 3.774,62*
Frei Haus
ab € 4.051,78*
€ 4.219,24*
Frei Haus
ab € 3.925,60*
€ 4.219,24*
€ 5,90*
ab € 4.169,36*
€ 4.338,39*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.774,62*
€ 4.491,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.742,15*
€ 4.453,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.652,94*
€ 4.347,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,76*
€ 4.300,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.613,37*
€ 4.299,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
GHT-114
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.