Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA303BNC | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss BNC, Box, Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA303BNC | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss BNC, Box, Netzteil
PA303BNC | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss BNC, Box, Netzteil
Artikel-Nr.:
     269-PA303BNC
Hersteller:
     Langer
Herst.-Nr.:
     29.20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Spektrum-Analyse

Langer PA303BNC | HF-Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss BNC.


Die Messung von hochfrequenten Nahfeldern von 100 kHz bis 3 GHz unmittelbar auf elektronischen Baugruppen gibt Hilfestellung bei der Reduzierung von Störaussendungen. Die Verstärker ermöglichen Messungen mit sehr kleinen Nahfeldsonden bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit. Es können sehr schwache Felder, wie z.B. im Automobilbereich, mit hoher räumlicher Auflösung gemessen werden.

Ideal für jeden Spektrumanalysator oder Oszillograph.


Ausstattung und Highlights
  • Verstärkung: 30 dB
  • Stromaufnahme: 65 mA
  • Frequenzbereich: 100 kHz - 3 GHz
  • Betriebspannung: 7,5 - 18 V
  • Max. Eingangsleistung: + 13 dBm
  • Rauschzahl: 4,5 dB
  • Abmessungen Kunststoffgehäuse PA303 (H/B/T): 38 x 50 x 13 mm   
  • Anschluss BNC

Lieferumfang
  • PA303 mit BNC-Steckverbinder
  • Steckernetzteil 230 V
  • Koffer 241 x 195 x 56 mm
  • Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,70*
€ 535,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,73*
€ 533,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
711-111-300
ab € 23,60*
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,14*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660.02
ab € 1.568,92*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660P97
ab € 1.868,12*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660.03
ab € 2.484,31*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P1
ab € 1.493,08*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P2
ab € 2.308,24*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P3
ab € 3.125,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P1TG
ab € 2.368,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P2TG
ab € 3.194,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
FPC-P3TG
ab € 4.003,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.