Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01710070 Herst.-Nr.: P01710070 EAN/GTIN: 3663653005777 |
| |
|
| | |
| Chauvin Arnoux P01710070 | Temperaturfühler PT1000 BT6 mit Edelstahl-Körper.Die pH-Wert-Messungen, wie auch die Leitfähigkeitsmessung sind stark von der Temperatur abhängig. Deshalb benutzen wir Temperaturfühler für solche Zwecke. Der Anfangswert des PT1000-Temperaturfühlers ist 1000 Ω bei 0°C. Um eine Messung mit einer hohen Genauigkeit auszuführen, muss die Temperatur geprüft und die Proben temperiert werden, damit dieselbe Temperatur aufgewiesen wird, bei der Kalibrierung und der Messung. Ausstattung und Highlights - Temperaturfühler mit Edelstahl-Körper
- Messungen in einem kleineren Temperaturmessbereich als beim Temperaturfühler von -10°C bis +110°C.
- Metall-Widerstandsthermometer Pt 1000.
- Mit einem JACK-Steckverbinder
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, pyro controle temperaturfühler, pt1000, Chauvin Arnoux, P01710070 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,95* | € 115,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,68* | € 115,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,55* | € 123,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|