Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA1510 | Prüfgerät für die Raumluftqualität, CO2, schwarz (P01651010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
C.A 1510 Prüfgerät für die Raumluftqualität (schwarz)
Artikel-Nr.:
     269-P01651010
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651010
EAN/GTIN:
     3760171419564
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Klimamesser

Chauvin Arnoux CA1510 | Tragbares Raumluft Messgerät zur Messung der CO2-Konzentration, schwarz.


In Innenräumen weist eine erhöhte CO2-Konzentration auf eine starke Belegung des Raumes und eine ungenügende Frischluft-Zufuhr hin. Aus diesem Grund ist die CO2-Konzentration ein hervorragender Indikator für die Luftqualität, zusätzlich zu den von Behörden und Labors gemessenen anderen Schadstoffen in der Luft, und sie liefert Klimatechnikern einen entscheidenden Hinweis auf den Bedarf an Lufterneuerung.

Mithilfe des CA1510 verringern Sie das Ansteckungsrisiko über Aerosole durch die dauerhafte Überwachung der CO2-Konzentration!

Das C.A. 1510 verfügt über einen optischen und akustischen Alarm, der Sie dabei unterstützt, rechtzeitig zu Lüften.

Das tragbare Raumluft-Messgerät C.A1510 ist einfach und bedienerfreundlich zu benutzen und es speichert die gemessenen Parameter. Es ermittelt die Luftqualität in Räumen auf der Grundlage der CO2-Konzentration alleine oder anhand der drei gemessenen physikalischen Größen.

Dank der Datenlogger-Funktion (bis zu 1 Million Messwerte) kann bei Bedarf jederzeit nachgewiesen werden, dass die gefährlichen Konzentrations-Werte während der gesamten Messperiode nicht überschritten wurden. Somit kann sichergestellt werden, dass die Räumlichkeiten vorschriftsmäßig belüftet wurden.


Ausstattung und Highlights
  • CO2: von 0 bis 5 000 ppm
  • Genauigkeit: ± (50 ppm + 3% des Messwerts)
  • Temperatur: von -10 °C bis 60 °C
  • Genauigkeit: ± 0,5 °C
  • Luftfeuchte: von 5% bis 95% rel. Luftfeuchte
  • Genauigkeit: ± 2% rel. Luftfeuchte
  • Speicherung: 1 Million Messwerte im internen Gerätespeicher in Form von Messkampagnen
  • Vernetzung: USB-Schnittstellen (Geräte, wie z.B. USB-Sticks, werden erkannt) oder drahtlos über Bluetooth
  • Software im Lieferumfang und 1510 App für Android lieferbar
  • Sperrung des Geräts im Aufzeichnungsmodus möglich (Anzeige & Tasten)
  • Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten (Magnethalterung, Wandhalterung, Wandhalterung mit Vorhängeschloss, Aufhängung oder Aufstellung auf Tisch)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klimamessgerät, gas messgerät, Luft Raumluft Messgerät Chauvin Arnoux CA 1510 CO2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,98*
€ 489,07*
Frei Haus
ab € 433,59*
€ 489,09*
Frei Haus
ab € 423,12*
€ 492,04*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,98*
€ 506,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,35*
€ 512,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,04*
€ 602,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,76*
€ 599,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 97,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651021
ab € 43,83*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 47,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651022
ab € 122,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651020
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.