Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01295463Z | Messleitungen für Spannungsprüfer, IP2X Winkelstecker, mit Prüfspitzen, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für Spannungsprüfer 4mm-Winkelstecker (weibl.)
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für Spannungsprüfer 4mm-Winkelstecker (weibl.)
Messleitungen mit Prüfspitze IP2X für Spannungsprüfer 4mm-Winkelstecker (weibl.)
Artikel-Nr.:
     269-P01295463Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295463Z
EAN/GTIN:
     3760171417362
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
Spannungsprüfer

Chauvin Arnoux P01295463Z | Messleitungen für Spannungsprüfer, IP2X Winkelstecker, mit Prüfspitzen, 1,5m.


Messleitungen für Spannungsprüfer, IP2X Winkelstecker, mit Prüfspitzen, 1,5m.
Ausstattung und Highlights
  • Entspricht IEC 61010-031+A1:2008
  • Prüfspitze IP2X berühr- und fremdkörpergeschützt
  • Winkelstecker Ø 4 mm isoliert
  • 15 A
  • 1,5 m
  • 600 V CAT IV


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux spannungsprüfer, spannungsprüfer, messkabel 150cm, Messleitung DMM, Multimeter, IP2X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,22*
€ 36,90*
€ 8,95*
ab € 26,21*
€ 36,92*
Lager 269
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 31,24*
€ 42,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,56*
€ 42,67*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
LeadWrap
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.