Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01191742Z | CA742 Spannungsprüfer, Frequenzmesser, Durchgang CAT IV 600V, IP65, Prüfspitzen D=2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 742 Spannungsprüfer
C.A 742 Spannungsprüfer
C.A 742 Spannungsprüfer
C.A 742 Spannungsprüfer
C.A 742 Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     269-P01191742Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191742Z
EAN/GTIN:
     3760171419892
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer

Chauvin Arnoux CA742 | Zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze.


Der Spannungsprüfer (VAT) C.A 742 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Elektriker, um vor einem Eingriff in eine ans Netz angeschlossene Elektroanlage die Spannungsfreiheit zu prüfen. Er erfüllt die Norm IEC 61243-3 Ausg. 2 und kann daher bei allen Außen- und Innen-Anlagen der Kategorie 600 V CAT IV verwendet werden.Der CA742 verfügt mit der ELV-LED, die blinkt, sobald eine Spannung von mehr als 50 VAC oder 120 VDC anliegt, über ein redundantes Sicherheitssystem. Beim umfassenden Selbsttest des C.A 742 erfolgt eine Prüfung der elektrischen Schaltkreise, der Stromversorgung, der Anzeigen und des einwandfreien Zustands der Messleitungen.Die Prüfspitze und die Leitungen sind abnehmbar. Mit dem optionalen Adapter C.A 753 können Prüfungen an Schukosteckdosen schnell und einfach erfolgen.


Ausstattung und Highlights
  • Vollständiger Selbsttest integriert
  • Spannungsprüfung, LED-Anzeige: 12 bis 690 VAC / 750 VDC
  • Automatische Anzeige der Spannungsart (AC oder DC) und der Polarität
  • Einpolige Außenleitererkennung
  • Einpoliger Phasentest (nur ein Kontakt)
  • Drehfeldrichtungsanzeige bis 400 Hz
  • Durchgangsprüfung mit akustischer und visueller Anzeige (R<100 Ω)
    Automatische Durchgangsprüfung, es sei denn eine Spannung liegt an
  • Prüfspitze und Messleitung abnehmbar
  • CAT IV 600 V
  • IP65
  • Erfüllt EN 61243-3 Ausg. 2009, EN 61243-3 Ausg. 2010, DIN VDE 0682-401 Ausg. 2011
  • Lieferung komplett und einsatzbereit in Blister-Verpackung mit 1 schwarzen Prüfspitze Ø 2 mm mit durchsichtiger Schutzhülle, 1 roten Prüfspitze Ø 2 mm durchsichtiger Schutzhülle, 1 Handschlaufe, 2 Batterien 1,5 V LR03/AAA und 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux spannungsprüfer, Testtool für Elektriker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,17*
€ 79,26*
€ 8,95*
ab € 61,17*
€ 79,27*
€ 5,46*
ab € 69,92*
€ 86,98*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 89,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,52*
€ 91,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 21,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 16,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03100824
ab € 8,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295285Z
ab € 23,26*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295462Z
ab € 29,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102008Z
ab € 6,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 19,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 19,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102009Z
ab € 9,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298065Z
ab € 18,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 26,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298012
ab € 45,83*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102121Z
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.