Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA6165 | VDE 0113 Maschinenprüfgerät, Touchscreen, HV 5 kVAC / 6 kVDC, PE 10A, ISO 1000V (P01145851)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6165 Maschinentester
C.A 6165 Maschinentester
C.A 6165 Maschinentester
Artikel-Nr.:
     269-P01145851
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145851
EAN/GTIN:
     3663653005531
Suchbegriffe:
Gerätetester
chauvin arnoux gerätetester

Chauvin Arnoux C.A 6165 | Multifunktionaler Prüfer mit Touchscreen für Elektrogeräte, Maschinen und Schaltschränke für Hochspannungsprüfung 5 kVAC / 6 kVDC, Durchgangsprüfung 25 A, Isolationsprüfung 1.000 V.


Führen Sie mit dem Multifunktionsprüfer Chauvin Arnoux CA6165 alle Prüfungen der elektrischen Sicherheit an Elektrogeräten, Maschinen und Schalttafeln, gemäß VDE0113-1 / EN60204-1 durch. Das C.A. 6165 eignet sich sowohl für die Prüfung und Zertifizierung während der Endkontrolle sowie für wiederkehrende Prüf- und Wartungsarbeiten.

Aufgrund seines breiten Prüfspektrums eignet sich das CA6165 hervorragend für:

  • Hersteller elektrischer Geräte und Ausrüstungen bei der Konformitätsprüfung (CE-Kennzeichnung)
  • Elektroinstallateure für die Prüfung von Niederspannungs-Schaltschranken
  • Wartungsunternehmen für die Konformitätsprüfung von Maschinenparks oder Anlagen
  • Kundendienstfirmen für Reparaturen und Konformitätsprüfungen von Elektrogeräten
  • Prüforganisationen für wiederkehrende Prüfungen
  • technischen Ausbildungszentren

Die Bedienung des Multifunktionsprüfers erfolgt intuitiv und grafisch unterstützt mithilfe des kapazitiven Farb-Touchscreens. Der Prüfer bietet dabei die Möglichkeit manueller oder automatischer Prüfungen.

Das CA6165 bietet dabei sämtliche Messungen und Prüfsequenzen für die Zertifizierung in einem Gerät:

  • Durchgangsprüfung 200 mA, 4 A, 10 A, 25 A
  • Ableitstrom- und Laststrommessung in TRMS
  • Spannung / Frequenz
  • Ersatzableitstrom
  • Differenzstrom
  • Berührungsstrom
  • Schutzleiterstrom
  • Funktionsprüfung mit Verbrauchsmessung
  • Spannungsfestigkeitsprüfung AC und DC
  • Entladezeit
  • Funktions- und Sichtprüfung
  • Isolationswiderstand mit 50 V / 100 V / 250 V / 500 V und 1 000 V
  • Leistungsmessung (Wirk-, Blind- und Scheinleistung) & THD

Ausstattung und Highlights
  • Hochspannungsprüfung 5 kV AC / 6 kV DC
  • Durchgangsprüfung 25 A
  • Isolationsprüfung 1.000 V
  • Ersatzableitstrommessung, Schutzleiterstrommessung, Differenzableitstrommessung, Berührungsstrommessung
  • Messung der externen und internen Entladezeit bis 10 s / 550 V Spitze
  • Funktionsprüfung von P, Q, S, PF, cos φ, THDU, THDI, U und I
  • Speicherung der Prüfergebnisse auf Speicherkarte bis 32 GB
  • Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet, Bluetooth, Eingange / Ausgange (2 x DB9)
  • Geeignet für die Netzarten TT, TN, IT 230 V / 115 V
  • Abmessungen: 435 mm x 292 mm x 155 mm
  • Gewicht: 17 kg

 


Lieferumfang
  • 2 x Hochspannungs-Prüfpistolen mit 2 m langen Kabeln
  • 1 x Zertifikat mit Messprotokoll
  • 1 x Anschlusskabel RS232
  • 1 x Anschlusskabel USB
  • 1 x CD-ROM mit Bedienungsanleitungen und der MTLink-Software
  • 1 x EURO-Netzanschlusskabel
  • 1 x Standard-Transporttasche
  • 2 x doppelte Prüfleitungen fur Durchgangsprufung, 2,5 m lang
  • 1 x Satz Leitungen fur Isolationsprüfung, rot, schwarz, 2,5 m lang
  • 1 x einfache Prüfleitung fur Durchgangsprufung, 1,5 m lang
  • 2 x Krokodilklemmen schwarz
  • 3 x Krokodilklemmen rot
  • 2 x Prüfspitzen 1 kV CAT IV rot und schwarz
  • 1 x EURO-Entladekabel
  • 1 x Sicherheitsdatenblatt
  • 1 Kurzanleitung FR/GB auf Papier (DE/ES/IT auf der CD-ROM)

 

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chauvin, Arnoux, CA, Multifunktions, Prüfer, VDE, ISO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.998,39*
€ 5.135,19*
Frei Haus
ab € 5.164,88*
€ 5.317,60*
Frei Haus
ab € 5.104,13*
€ 5.402,28*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.412,20*
€ 5.551,68*
Frei Haus
ab € 6.033,74*
€ 6.174,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.551,68*
€ 6.606,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.528,20*
€ 6.578,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.439,28*
€ 6.472,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.412,20*
€ 6.440,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102177
ab € 458,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102180
ab € 132,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102178
ab € 371,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102179
ab € 491,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.