Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-P01120578 Herst.-Nr.: P01120578 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chauvin-Arnoux MA400D-1000 Stromzange / Stromwandler, 400A AC Umschließung 320mm.Die DigiFlex Stromzangen ergänzen die Werkzeuge und Messgeräte jedes Elektrikers in idealer Weise: Sie ermöglichen die Messung von AC-Stromstärken in TRMS-Qualität an sehr unzugänglichen elektrischen Leitern. Die leistungsfähigen DigiFlex-Strommessgeräte sind sehr einfach zu bedienen. Mit nur zwei Tasten kann der Benutzer das Gerät einschalten, die Abschalteautomatik deaktivieren und die Anzeigespeicherung (HOLD) oder die Maximalwert-Speicherung (MAX HOLD) steuern. Die integrierte Digitalanzeige mit 4000 Digits zeigt die Stromstärke direkt an. Die praktische Formgebung des Gehäuses sorgt dafür, dass es gut in der Hand liegt, der optionale Mehrzweckmagnethalter MultiFix- ermöglicht das Anbringen des Geräts an Eisen- oder Stahloberflächen und das elastische Armband mit Klettbandverschluss erleichtert das Aufräumen des Geräts. Ausstattung und Highlights - Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- Maximalwertspeicherung
- Messbereich: 4 A / 40 A / 400 A AC
- Messumfang: 0,020 A ... 3,999 A / 4,00 A ... 39,99 A / 40,0 A ... 399,9 A AC
- Auflösung: 1 mA / 10 mA / 100 mA
- Genauigkeit: ab ± 1,5%+ 2 Digit
- Umschließungs-Ø / Länge der Schleife: Ø 320 mm / 1000 mm
- Bandbreite 10 Hz ... 3 kHz
- Stromversorgung 2 Batterien 1,5V AAA/LR3
- Elektr. Sicherheit IEC 61010 CAT IV 600V
- Temperaturbereich 0°C bis +50°C
- Gewicht Gewicht ca. 130 g
- Gehäuseabmessungen 100 x 60 x 20 mm
- Länge des Verbindungskabels 0,8 m
Lieferumfang - 1 DigiFLEX-Stromwandler, Lieferung in der Blister-Verpackung mit 2 Batterien AAA 1,5 V, 1 elastisches Armband und 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 295,70* | € 352,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 305,73* | € 352,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 314,97* | € 362,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 318,10* | € 364,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 328,78* | € 378,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|