Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C
N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C
N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C
N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C
N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C
N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Messmodul (SMU), 20 V/± 3 A/20 W, für N6700C / N6705C
Artikel-Nr.:
     269-N6781A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6781A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät

Keysight N6781A | 2-Quadranten Quelle-/Mess-Einheit zur Analyse der Batterie-Entladung, 20 V, ±1 A oder 6 V, ±3 A, 20 W.


Das Modul ist speziell für die Analyse der Entladevorgänge von Batterien gedacht. Bei einem DUT (device under test), z. B. ein e-Book, ein Mobiltelefon oder ein MP3-player oder einem anderen Mobilgerät, kann mit dem N6781A die Entladekurve und der Entladevorgang der Batterie analysiert werden. Dabei ist von Vorteil, dass dieses Modul über einen programmierbaren Ausgangswiderstand sowie ein Digitalvoltmeter verfügt. Damit wird die Kombination von Grundgerät und dem Modul zu einem in der Industrie einmaligen Testsystem für derartige Anwendungen wie dem Test des Entladevorgangs einer Batterie in einem Mobilgerät. Die Software 14585A unterstützt diese Konfiguration und bietet weitere Messmöglichkeiten.

Kennzeichen des Messsystems ist, dass dynamische Prozesse, wie eine Batterieentladung ohne Transienten oder Verzerrungen bei Messbereichsumschaltungen hochgenau gemessen werden können. Wenn sich die Batteriespannung des DUT durch die Entladung reduziert, selektiert das SMU automatisch und nahtlos den Strom- und Spannungs-Messbereich, der die bestmögliche Genauigkeit zulässt. Eine patentierte Technologie, die Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) „Seamless Measurement Ranging" nennt.

Besonders hervorzuheben ist bei diesem Modul N6781A, dass z. B. die Messung eines sehr großen Stromsprungs ohne Umschalten eines Messbereiches erfolgen kann. Wichtig ist eine derartige Messung bei der Fragestellung: Wie hoch ist der Ruhestrom im „standby-Betrieb" und wie hoch ist der Einschaltstrom bzw. die Einschalt-Stromspitze; was passiert in dieser Zeit? Speziell mit demModule N6781A, sind sehr genaue Messungen von z. B. dem Einschaltstrom eines Disk-Drives oder dem Einschalten eines Bluetooth-Head-Sets möglich. Stromunterschiede vom nA- bis zum A-Bereich (3A-Messbereich) sind mühelos mess- und darstellbar. Diese Art der Messmöglichkeit bietet kein anderes System auf dem Markt und ist von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) patentiert. Auch lässt sich feststellen, ob durch Softwarefehler ein batteriebetriebenes Gerät unnötig ein- und ausgeschaltet wird.

In Kombination mit dem 18-Bit-Digitizer wird die effektive Auflösung des SMU auf 28-Bit erhöht. Dies wird von keinem anderen Hersteller angeboten. Die hohe Auflösung bietet Ihnen eine einmalige Darstellung der Vorgänge des Energie- und Strom-Verbrauches Ihres DUTs - vom nA- bis in den A-Bereich.


Ausstattung und Highlights
  • Test der Software des DUT, ob nicht beabsichtigte Ein- und Ausschalt-Zyklen die Batterie- oder Akku-Lebensdauer reduzieren
  • Messung der Standby- und Betriebs-Dauer für eine Akkuladung
  • störimpulsfreie Quelle und Messeinheit - Wechsel von einem Messbereich in einen anderen ohne Störimpulse
  • Operation in 2 Quadranten - entweder als Spannungs- oder als Strom-Quelle oder als konstante Spannungs- oder Strom-Last
  • vier Strommessbereiche um präzise die Stromstärken des DUT bei unterschiedlichen Betriebsmodi des DUT zu messen
  • ausgezeichnetes Verhalten bei Laständerungen - sehr stabiles Strom- und Spannungs-Verhalten bei sehr schnellen Laständerungen
  • Schnelle Modulation der Ausgangs-Geichspannung - bis zu einer Frequenz von 100 kHz können Wellenformen an das DUT gelegt werden
  • Hochgeschwindigkeits Digitalmessungen - alle 5 µs ist eine Aufnahme und Darstellung des Energiehaushalts eines DUT durch den eingebauten 200 kHz Digitalisierer möglich
  • Ausgangsgrößen: Spannung bis 20 V, Strom bis ±3 A, Leistung 20W
  • Programmiergenauigkeit (bei 23 °C ± 5 °C nach 30-minütiger Einschaltzeit)
    - Spannung 20 V-Bereich: 0,025% + 1,8 mV
    - Spannung   6 V-Bereich: 0,025% + 600 µV
    - Strom 3 A- und 1 A-Bereich: 0,04% + 300 µA
    - Strom 300 mA-Bereich: 0,03% + 150 µA
  • Ansprechzeit auf Transienten: < 30 mV der Dachschräge in Bezug auf 0,15 A/µs des Stromtransienten
  • Messgenauigkeit (bei 23 °C ± 5 °C):
    - Spannung 20V-Bereich: 0,025% + 1,2 mV
    - Strom 3 A-Bereich: 0,03% + 250 µA
    - Strom 100 mA-Bereich: 0,025% + 10 µA
    - Strom 10 µA-Bereich: 0.025% + 8 nA
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, Keysight SMU Modul N6705B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6.347,94*
€ 6.553,68*
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 6.723,87*
€ 6.932,02*
Frei Haus
ab € 7.152,14*
€ 7.587,47*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.932,02*
€ 8.249,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.881,90*
€ 8.189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.758,33*
€ 8.042,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.723,87*
€ 8.001,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 2.832,86*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.200,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.211,47*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.011,44*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.209,42*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.210,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.