Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N6781A MULTIFUNKTIONSGERÄT SMU STROM/SPANN. 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262664
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6781A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät
Produktpalette: N6780 Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Spannungseinspeisung, Strom-/Spannungsmessung
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Ausgangsleistung: 20 W
  • Widerstandsmessbereich: -
  • Bereitgestellte Spannung: ± 6V bis ± 20V
  • Bereitgestellter Strom: ± 1A bis ± 3A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, (Source, Measurement, Messtechnik, Multifunktionsgeräte, SMUs), Units, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N6781A, 3262664, 326-2664
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 6.349,62*
    € 6.597,87*
    10 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 6.725,56*
    € 6.976,94*
    Frei Haus
    ab € 7.152,14*
    € 7.633,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.597,87*
    € 7.851,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.541,44*
    € 7.784,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.400,83*
    € 7.616,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.349,62*
    € 7.556,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N6700C
    ab € 2.842,34*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N6701C
    ab € 3.214,88*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N6702C
    ab € 4.224,20*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N6710C
    ab € 3.009,15*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N6711C
    ab € 3.204,75*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N6712C
    ab € 4.230,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.