Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N6744B | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 35 V/3 A/105 W, für N6700C / N6705C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N6744B | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 35 V/3 A/105 W, für N6700C / N6705C
N6744B | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 35 V/3 A/105 W, für N6700C / N6705C
N6744B | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 35 V/3 A/105 W, für N6700C / N6705C
N6744B | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 35 V/3 A/105 W, für N6700C / N6705C
N6744B | Netzgeräte-Modul, DC, 1-Kanal, 35 V/3 A/105 W, für N6700C / N6705C
Artikel-Nr.:
     269-N6744B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6744B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Labornetzgerät

Programmierbares schaltgeregeltes 1-Kanal Netzgerätemodul N6744B für Keysight Netzgeräteserie N6700 und Leistungsanalysator N6705 mit einem Ausgang 0-35V/3A.


Die DC Netzgerätemodule der N6700 Serie sind für den universellen Einsatz in vielen Anwendungen geeignet. Der Anwender erhält zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis ein modulares Netzgerät mit sehr guten Ausgangskenndaten und umfangreichen Schutzfunktionen. Durch den modularen Aufbau können in einem Grundgerät mit mehreren Modulen bis zu vier verschiedene Ausgangsspannungen konfiguriert werden. Über die jeweiligen PC Schnittstellen der Grundgeräte ist eine Integrierung, z. B. in automatische Prüf- und Testanwendungen möglich.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung 100 W
  • schaltgeregeltes Netzgerätemodul
  • 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung 0 bis 35 V
  • Restwelligkeit Spannung 5 mVrms
  • Ausgangsstrom 0 bis 3 A
  • Restwelligkeit Strom 2 mArms
  • Konstantspannungbetrieb ( CV )
  • Konstantstrombetrieb ( CC )
  • Überspannungsschutz ( OVP )
  • Überstromschutz ( OCP )
  • Übertemperaturschutz
  • Ausgang abschaltbar über Relais ( mit Option -760/-761 )
  • Ausgangspolarität umschaltbar ( mit Option -760 )
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Parallel- / Serienschaltung von Netzgerätemodulen mit identischen Ausgangsparameter möglich
  • einfache und schnelle Montage in den jeweiligen Grundgeräten über Steckverbinder
  • Baugröße/Platzbedarf: ein Slot im Grundgerät N67xx
  • kompatibel mit Netzgerät-Grundgerät N6700, N6701, N6702
  • kompatibel mit DC Leistungsanalysator N6705
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Netzgerätemodul N6744B
  • Stecker für Ausgang
  • Dokumentation

Verfügbare Optionen:

  • N6744B-760 Ausgang/Sense-Anschlüsse über Relais abschaltbar, Verpolung Ausgänge/Sense-Anschlüsse
  • N6744B-761 Ausgang/Sense-Anschlüsse über Relais abschaltbar
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzteil 100w, labornetzgerät, labornetzteil keysight, Netzgerät, Labor, Stromversorgung, DC, Modul, Modular, Keysight, Gossen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
4
Frei Haus
ab € 1.141,61*
€ 1.263,90*
Frei Haus
ab € 1.218,11*
€ 1.378,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.301,23*
€ 1.428,84*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,90*
€ 1.504,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,69*
€ 1.491,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,80*
€ 1.439,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,32*
€ 1.404,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,61*
€ 1.358,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 2.824,75*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.208,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.212,31*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.004,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.201,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.215,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.