DC Netzgerät Modul, Typ=N6744B, Ausgangsleistung=100 W, Ausgangsspannung 1, Max.=35 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV 15 mV, Anschlüsse=-888, Programmierbar=Ja, Konformität mit Normen=DEKRA ISO 9001, Serien=N6740 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 210 mm | Tiefe: | 460 mm | Bruttogewicht: | 1770 g | Breite: | 205 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|