Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX0355Z | MX355 Stromzangenmultimeter, Digital 3-stellig, AC, 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MX 355 Vielfachmesszange
MX 355 Vielfachmesszange
MX 355 Vielfachmesszange
MX 355 Vielfachmesszange
MX 355 Vielfachmesszange
Artikel-Nr.:
     269-MX0355Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX0355Z
EAN/GTIN:
     3663653005319
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Chauvin Arnoux MX0355-Z | Digitale Vielfachmesszange MX355.


Die praktische Vielfachmesszange MX 355 besitzt die wesentlichen Messfunktionen: AC/DC-Spannungen, AC/DC-Ströme, Ω, Frequenz und Durchgangsprüfung. Sie ist besonders geeignet für Spannungs- und Strommessungen an KFZ-Batterien und der automatische DC-Nullabgleich lässt sich trickreich für Differenzmessungen benutzen.


Ausstattung und Highlights
  • Anzeige 4000 Digit
  • Bargraph 42 Segmente
  • Umschließungs-Ø: 30 mm
  • AC / DC-Ströme (Zange): 40 und 400 A
  • AC / DC-Spannungen: 400 und 600 V
  • Widerstände: 400 Ω
  • Durchgangsprüfung und Diodentest
  • HOLD-Funktion
  • Autom. ZERO DC
  • Sicherheit gem. EN 61010-1, Cat.III, 300 V - Cat.II, 600 V
  • Gewicht 0,23 kg
  • Maße: B 193 mm x H 50 mm x T 28 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, Chauvin, Arnoux, CA, MX350, Current Clamp, Stromzange, MX 355
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,27*
€ 243,11*
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 243,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,79*
€ 263,85*
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 266,82*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 275,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.