Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M820C | Mavowatt 270 Netzanalysator Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Tragbarer MAVOWATT 270 Netzstöranalysator m.Messzubehör M820C
Gossen Tragbarer MAVOWATT 270 Netzstöranalysator m.Messzubehör M820C
Artikel-Nr.:
     269-M820C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M820C
EAN/GTIN:
     4012932126488
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator

Gossen Metrawatt M820C | Tragbarer Klasse A (gemäß IEC 61000-4-30) Netzstöranalysator MAVOWATT 270 zur Überwachung der Netzqualität (gemäß EN 50160).


Die neuen Netzanalysatoren der MAVOWATT-Serie dienen zur Überwachung, Analyse und Aufzeichnung von Netzgrößen in öffentlichen Versorgungsnetzen und Industrieanwendungen.Mit den innovativen Produkten lassen sich alle relevanten Messgrößen erfassen, die für die Qualität der Energieversorgung ausschlaggebend sind. Störungen und Ereignisse können einfach lokalisiert, dokumentiert und in Bezug auf die Normen nalysiert werden – die perfekte Grundlage für eine nachhaltige Optimierung.

Dank dem riesigen 7""-LC-Farbdisplay mit Touchfunktion ist die Bedienung komfortabel und man erhält sofort Auskunft über die Netzqualität am Einsatzort. Kritische Werte werden am Display rot markiert und können so schnell erkannt und analysiert werden. Die vielseitigen Kommunikationsmöglichkeiten z.B. via Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB oder Smartphone-App bieten maximale Flexibilität.

Die portablen Analysatoren sind überall dort die richtige Wahl, wo Netzqualität-, Leistungs- und Energiedaten präzise und einfach ermittelt werden müssen. Alle Geräte verfügen über ein 7" (18 cm)-Farb-Touchscreen zur Datenanzeige und zum Einrichten der Gerätefunktionen. Für den Remote-Einsatz in sicherheitskritischen Umgebungen stehen Ethernet-, WiFi- und Bluetooth-Schnittstellen zur Verfügung, über welche die Geräte mittels VNC-Schnittstelle bedient werden können. MAVOWATT Geräte messen über jeweils vier Kanäle Spannungen und Ströme und erfassen Veränderungen im überwachten elektrischen Kreis: Spannungseinbrüche und -spitzen, Spannungsüberhöhungen, Harmonische und Flicker, basierend auf weltweit anerkannten Industriestandards wie IEC 61000-4-30:2008 Class A, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEEE 1159, IEEE 519, IEEE 1453 usw. Modellabhängig können darüber hinaus nieder-, mittel- und hochfrequente Transiente sowie Schein-, Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Bedarf/Energie usw. erfasst werden.


Ausstattung und Highlights
  • Portables Netzqualitäts-, Leistungs- und Energiemessgerät
  • Großes 7" LC-Farbdisplay mit TouchscreenTechnologie ermöglicht einfachste Bedienung
  • IEC 61000-4-30:2008, Klasse A, EN 50160 bietet gerichtsfeste Messungen
  • 1000 V CAT III, 600 V CAT IV ermöglicht vielfältige Anwendungsbereiche
  • Frequenzbereich 15-20 Hz und 45-65 Hz zum flexiblen Einsatz
  • Kommunikation über Ethernet, WiFi, Bluetooth, USB für einfachen und sicheren Datentransfer
  • Vier Stromeingänge (AC/DC) zum Anschluss von flexiblen AC-/DC-Stromsensoren
  • Vier symmetrische Spannungskanäle (AC/DC, 50/60 Hz)
  • Signalabtastung mit 512 Werten pro Periode
  • Zeitsynchronisation via GPS und NTP
  • Erfassung von Spannungseinbruch/Spannungsspitze, Spannungsüberhöhung, Transienten, Unsymmetrie, Flicker
  • Harmonische, Zwischenharmonische, Signalspannung
  • Automatische Berichterstellung
  • Mini-Reports zur einfachen Erstellung anwenderspezifischer Protokolle
  • Dashboard Funktion zur Überwachung der Echtzeitwerte
  • Integrierter 4-GB-FLASH-Speicher, USB-Port für externe Speichermedien
  • VNC remote control via PC, Mac, IOS & Android
  • Einfache Auswertung mittels praxisgerechter Software Dranview 7

Lieferumfang
  • Mavowatt 270
  • 4 Messleitungen
  • 4 Krokodilklemmen
  • Dranview Software
  • Transporttasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzanalysator. Netzqualität
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.331,47*
€ 12.423,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12.650,25*
€ 12.740,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12.785,56*
€ 12.874,72*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.423,85*
€ 14.784,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.380,90*
€ 14.733,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.331,47*
€ 14.674,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 295,49*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 731,31*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.306,46*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 441,75*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 429,17*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817T
ab € 123,42*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 886,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.