Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M810F | Mavowatt 30 Set Netzanalysator mit Stromzangen 1 x Metraflex 3003XL, 1 x Metraflex 3001XBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzstöranalysator MAVOWATT 30 30FlexPaket
Netzstöranalysator MAVOWATT 30 30FlexPaket
Artikel-Nr.:
     269-M810F
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M810F
EAN/GTIN:
     4012932127263
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Gossen Metrawatt M810F | Dreiphasiger Energie- und Netzstöranalysator Mavowatt30 mit Stromzangen 1 x Metraflex 3003XL, 1 x Metraflex 3001XBL.


Der dreiphasige Energie- und Netzstöranalysator MAVOWATT 30 erfüllt sowohl die für Netzqualitätsmessung relevanten Normen EN50160, EN61000-4-7, EN61000-4-15, als auch die EN61000-4-30, in der Messverfahren für die Spannungsqualität definiert sind. Das Klasse A Gerät überwacht simultan Effektivwerte, Harmonische, Flicker und Transienten bis in den Zeitbereich von ca. 80µs.

Der MAVOWATT 30 hat 8 Messkanäle, jeweils 4 für Spannung und 4 für Strom. Anhand der anliegenden Messgrößen werden Messkonfiguration und Stromkreisart automatisch erkannt. Die Überwachungsart bei automatischer Grenzwertdefinition ist einfach einzustellen.

Die intuitive Bedienung erfolgt über Icons auf dem farbigen Touch-Display. Die Englisch / Europäische Sprachausführung kann zwischen Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch und Schwedisch umgeschaltet werden. Bei der Englisch / Asiatische Variante stehen Englisch, Chinesisch ( einfach & traditionell ), Japanisch, Koreanisch und Thailändisch zur Auswahl.

Erfasste Daten werden auf Compact Flash-Speicherkarten ≥4 GB (Lieferumfang) abgelegt. Datenkommunikation ist optional über RS232-, Ethernet- oder USB-Schnittstelle möglich.


Ausstattung und Highlights
  • Leistungs- und Energieanalyse in Versorgungsnetzen 
  • Oberschwingungsanalyse nach EN 61000-4-7
  • Netzqualität nach EN50160 mit statistischem Balkendiagramm
  • Flickeranalyse gemäß Norm EN 61000-4-15
  • 8 Messeingänge, 4 x Spannung (differential), 4 x Strom (Stromwandler), für die Messung bei 50 / 60 Hz Netzfrequenz
  • Datenspeicherung auf Compact Flash Speicherkarte ≥4 GB (Lieferumfang)
  • Spannungsversorgung über Ladegerät 90..264 V / 47..63 Hz
  • eingebauter Akku für bis zu 3 Stunden Betriebszeit
  • Optionale RS232-, USB- oder LAN-Schnittstelle
    Optionales Strommesszubehör

Lieferumfang
abgelegt. Datenkommunikation ist optional über RS232-, Ethernet- oder USB-Schnittstelle möglich.

Ausstattung und Highlights:

  • Leistungs- und Energieanalyse in Versorgungsnetzen
  • Oberschwingungsanalyse nach EN 61000-4-7
  • Netzqualität nach EN50160 mit statistischem Balkendiagramm
  • Flickeranalyse gemäß Norm EN 61000-4-15
  • 8 Messeingänge, 4 x Spannung (differential), 4 x Strom (Stromwandler), für die Messung bei 50 / 60 Hz Netzfrequenz
  • Datenspeicherung auf Compact Flash Speicherkarte ≥4 GB (Lieferumfang)
  • Spannungsversorgung über Ladegerät 90..264 V / 47..63 Hz
  • eingebauter Akku für bis zu 3 Stunden Betriebszeit
  • Optionale RS232-, USB- oder LAN-Schnittstelle
    Optionales Strommesszubehör
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: strommesszange gossen, netzanalysator, Netz-Analysator, Energie, Leistungsanalysator, Photovoltaik, Analysator, Energieanalysator, Netzanalyse, Energieanalyse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.625,12*
€ 5.720,02*
Frei Haus
ab € 5.779,37*
€ 5.873,96*
€ 5,95*
ab € 6.036,57*
€ 6.130,55*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.280,44*
€ 6.373,73*
Frei Haus
ab € 6.297,84*
€ 6.391,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.373,73*
€ 7.584,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.327,83*
€ 7.530,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.280,44*
€ 7.473,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
BP-PX5
ab € 173,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
TR-2500B
ab € 441,19*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
TR-2510B
ab € 453,84*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
RR/PS/4EU
ab € 174,07*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
SCC-4300
ab € 364,27*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
TR-2501B
ab € 914,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 731,18*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.300,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 899,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z461B
ab € 1.137,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z461C
ab € 1.311,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z463B
ab € 2.091,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z463C
ab € 2.426,87*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207Z
ab € 800,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.