Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M681A | Micro Junior 2, 10A Mikroohmmeter, mobiler Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M681A | Micro Junior 2, 10A Mikroohmmeter, mobiler Einsatz
M681A | Micro Junior 2, 10A Mikroohmmeter, mobiler Einsatz
Artikel-Nr.:
     269-M681A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M681A
EAN/GTIN:
     4012932119169
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul

Gossen Metrawatt M681A | Raytech Micro Junior 2 - Microohmmeter bis 10 A.


Das Raytech Micro-Ohmmeter Micro Junior 2 ist ein batteriebetriebenes, vollautomatisches und mikroprozessorgesteuertes Mikro-Ohmmeter bis 400 kΩ. Das Micro Junior 2 verfügt über ein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD Display sowie einen eingebauten Drucker – ideal für den Einsatz im Feld.

Das Micro Junior 2 kann Messungen mit Durchlass- und Rückstrom durchführen, erkennt die Messung automatisch und speichert automatisch die Messwerte.


Ausstattung und Highlights
  • Vollautomatisch, 0,00 μΩ bis 400 kΩ
  • Optionale externe Versorgung für Wicklungswiderstand (WR50-1A)
  • Höchste verfügbare Präzisionsmessung
  • Lithium-lonen-Akku
  • Mehr als 2.000 Prüfungen mit einem Ausgangsstrom von 10 A
  • Großer Messbereich
  • Selbstkalibrierende, kontinuierliche Messart
  • Wasserdichtes Gehäuse, äußerst stabil (hält einem Sturz aus 1 Meter Höhe stand)

Lieferumfang
  • Mikro-Ohmmeter
  • Prüfkabelsatz 3 m mit Krokodilklemmen
  • Bedienungsanleitung
  • Aufladegerät für Akkus (100 bis 265 V AC)
  • Lithium-Ionen Akku
  • Software zum Herunterladen von Daten
Weitere Suchbegriffe: lcd display, Prüfgeräte, Diverse Messgeräte, Gossen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.676,51*
€ 7.760,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7.874,52*
€ 7.958,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.958,50*
€ 8.042,09*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.760,11*
€ 9.234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.743,39*
€ 9.214,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.693,23*
€ 9.154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.676,51*
€ 9.135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.