| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M611D Herst.-Nr.: M611D EAN/GTIN: 4012932124026 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt M611D | DUSPOL analog 1000 Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige.Sicher, handlich, normgerecht. Geprüft und zugelassen gemäß Norm VDE 0682-401:2011-02.Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche). Ausstattung und Highlights - Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED/ Tauchspule)
- Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC
- Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED)
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
- Sicherheit immer und überall: Keine Batterien notwendig
- Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02
- Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt)
- Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
- Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
- Vibrationsalarm im Prüfgriff
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,16* | € 57,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,04* | € 57,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,72* | € 58,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,62* | € 58,97* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 50,41* | € 62,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|