Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSKON P1500 | DC-Netzgerät / Konstanter, 1.500 W, 60 V / 60 A (K353A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     269-K353A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     K353A
EAN/GTIN:
     4012932121315
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil

Gossen Metrawatt K353A | Programmierbare Labor-Stromversorgung P1500 mit 0..60V DC / 0..60A / 1.500 W Ausgang und sehr kurzen Einstellzeiten kleiner 2ms.


Der PSP-KONSTANTER P1500 (Powerfaktor-Regelung Single-Output System Power Supplies) ist eine einkanalige, rechnersteuerbare Labor-Stromversorgung für den universellen Einsatz in Forschung, Entwicklung, Prüfwesen, Produktion, Testsystemen, Prüfmittelbau, Systemherstellung, Ausbildung...
In Niederspannungsnetzen und Bordnetzen ( z.B. im Automotive Bereich ) müssen alle denkbaren Spannungsverläufe mit extremen Über- und Unterspannungen, sowie Störungen nachgebildet werden, um zu sehen ob alle angeschlossenen Komponenten unter Extrembedingen auch einwandfrei funktionieren.

Der PSP-Konstanter ist durch seine umfassendenden Einstell- und Programmiermöglichkeiten, sowie seine kurzen Einstellzeiten und seine hohe Dynamik perfekt geeignet zur Simulierung von eben dieser Bordnetze und ist somit auch ideal einsetzbar in der Entwicklung, Produktion und für Stücktestung wie Dauerstressbetrieb mit hohen Losgrößen.

Ausgestattet mit aktiver Leistungsfaktor-Rege­lung (PFC) liefert das Gerät eine Leistung von 1500 W bei maximal 60 V und maximal 60 A mit UIP- Kennlinie. Besondere Schaltreglertechnik und aufeinander optimierte Zustandsregler bieten hohe Dynamik und kurze Einstellzeiten zum Nachbilden und zur Simulation von Bordnetzen, wie z.B. im Kfz-Bereich. Der Einstellbereich für Ausgangsspannung und .-strom kann einge­grenzt werden durch Vorgabe der Einstell­grenzen.

Die analoge Schnittstelle bietet zwei program­mierbare Triggereingänge und drei Signal­ausgänge, die mit unterschiedlichen Gerätefunktionen verknüpft werden können zur Signalisierung oder Steuerung externer Geräte sowie einen Hilfsversor­gungsausgang. Zusätzlich stehen Monitorausgänge zur Verfügung und Steuereingänge für Spannung und Stromsollwerte. Sense-Leitungen ermöglichen Fühlerbetrieb an der Last. Eine strikte Menüführung unterstützt die vielfältigen Program­mierfunktionen. Durch erweiterte Sequenzspeicher und Funktionen wird das Gerät zu einem freiprogram­mierbaren Testsignalgenerator.


Ausstattung und Highlights
  • Netzeingang mit Powerfaktor-Regelung (PFC)
  • Hoher Wirkungsgrad, geringe Verlustleistung
  • Autoranging-Ausgang mit 1500 W
  • Ausgang: spannungs- und stromgeregelt
  • UIP-Kennlinie
  • Sehr kurze Einstellzeiten ( <2ms )
  • Sehr gute dynamische Regelparameter
  • Niedrige Restwelligkeit
  • Output ON / OFF-Funktion
  • Umfangreiches Kalibrierprotokoll
  • Senkenbetrieb, dynamisch
  • Verriegelbare Bedienelemente
  • Master-Slave-Betrieb für Parallel- und Serienschaltung
  • Sequenzfunktionen mit Ablaufsteuerung zur Erzeugung von Spannungs- und Stromverläufen mit 1536 Speicherplätzen
  • Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz
  • Kalibrierprozedur für menügeführten Abgleich
  • USB und RS232 Interface (vollständige Gerätebedienung)
  • Rückseitige erdfreie Ausgangsanschlüsse
  • Analog Interface
  • Sehr leises Betriebsgeräusch in 30 cm Abstand:
    - frontseitig Lüfter langsam 17dBA / Lüfter schnell 28 dBA
  • LabView Treiber für eigene Programmierung
  • Treibersoftware für LabVIEW, LabWindows und HP VEE
  • Abmessungen Tischgerät: B447 x H102 x T541 mm
    für 19"-Rack: 19" x 2 HE x 501 mm
  • Inkl. Montagewinkel für 19Zoll Rackeinbau
  • Software SYSKON-SFP (Soft-Front-Panel) Software und Bedienoberfläche zur schnellen Kurvenerzeugung selbst komplexer Kurven, Steuerung, Sequenzen erstellen und Gerätebedienung im Lieferumfang
  • Garantie 24 Monate

Lieferumfang
li>Garantie 24 Monate
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 60a, labornetzgerät, labornetzgerät 1500w, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 75 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.996,44*
€ 5.207,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5.017,00*
€ 5.225,51*
Frei Haus
ab € 5.018,70*
€ 5.394,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.556,77*
€ 5.784,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.569,86*
€ 5.784,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.207,70*
€ 6.197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.174,10*
€ 6.157,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.047,80*
€ 6.006,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.999,42*
€ 5.949,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.996,44*
€ 5.945,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10833A
ab € 86,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833B
ab € 96,95*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
K384A
ab € 1.002,25*
Sonstiges
Keysight Technologies
34398A
ab € 31,69*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833C
ab € 108,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.