Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232
K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232
K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232
K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232
K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232
K148A | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Tisch 35V/14,5A, 500W, RS232
Artikel-Nr.:
     269-K148A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     K148A
EAN/GTIN:
     4012932127690
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil

Gossen Metrawatt K148A | 1-Kanal Labor-Stromversorgung LABKON, rechnersteuerbar, mit einem Ausgang 0... 35V/ max. 14,5A, 500W und Schnittstelle RS232.


Mit dem rechnersteuerbaren KONSTANTER (Labor-Netzgerät) der LABKON P-Serie steht dem Anwender eine manuell- und fernbedienbare Gleichstrom­versorgung für den Labor- und Systemeinsatz zur Verfügung.

Die Labor-Stromversorgung bietet gute dynamische Eigenschaften bei Sollwertwechseln und Lastsprüngen. Dabei können die Nennwerte durch die hohe Stabilität des Leistungsausgangs dauerhaft geliefert werden und lassen sich aufgrund der genauen digitalen Sollwertvorgabe jederzeit wiederholen und machen dadurch Ergebnisse reproduzierbar.

Der Anwender kann individuelle Gerätekonfigurationen im Setup-Speicher hinterlegen und bei Bedarf wieder aufrufen. Damit ist bei wiederkehrenden Prüfaufgaben ein zeitsparendes Einstellen des Gerätes möglich.

Als Schnittstellen stehen neben der serienmäßigen RS232 auch USB bzw. GPIB (IEEE-488) Schnittstellen optional zur Verfügung. Weiterhin ist durch die Verwendung eines SCPI-Befehlssatzes eine problemlose Einbindung in automatisierte Testsysteme problemlos möglich.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung 500 W
  • Spannung 0... 35 V, max. Strom 14,5A
  • Betriebsarten CV und CC, automatische Umschaltung
  • Ausgangsspannung und Ausgangsstrom kontinuierlich von 0 bis Nennwert regelbar
  • Mehrere Gruppen von Parametern (Geräteeinstellungen) können gespeichert und abgerufen werden.
  • Potenzialfreier Leistungsausgang / keine Erdung
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Sichere elektrische Trennung
  • Ausgang schaltbar (Output on/off)
  • Unterstützt SCPI (Standardbefehle für programmierbare Geräte)
  • Einstellungen über Drehgeber und Tastatur
  • Multifunktionale LCD Anzeige
  • Schutzeinrichtungen, u. a. Überspannungsschutz
  • Fühlerbetrieb
  • Tischgerät, geeignet auch für den Einbau in 19 Zoll-Rack
  • Robust, kompakt und einfach in der Handhabung
  • RS232-Schnittstelle, optional GPIB und USB
  • Kalibrier- (Justage-) Funktion
  • Eingangsspannung LABKON P500: 100 V ... 240 V AC, 47 ... 63 Hz, max. 750 VA
  • Gewicht 5,5 kg
  • Maße: B226 x H110 x T376 (414) mm

Lieferumfang
  • 1 Tischgerät
  • 1 Gummischutz
  • 1 Netzanschlusskabel (Schuko)
  • 1 Sicherheitshinweise
  • 1 CD-ROM: Inhalt Bedienungsanleitungen (D und GB)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.107,72*
€ 1.207,09*
Frei Haus
ab € 1.065,53*
€ 1.210,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.204,98*
€ 1.318,77*
€ 6,90*
ab € 1.273,57*
€ 1.383,84*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.279,01*
€ 1.389,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,45*
€ 1.653,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,25*
€ 1.643,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,23*
€ 1.590,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,97*
€ 1.554,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,01*
€ 1.522,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
K110A
ab € 817,39*
Zubehör
GMC Instruments Group
K111A
ab € 816,01*
Zubehör
GMC Instruments Group
K112A
ab € 794,25*
Zubehör
GMC Instruments Group
K149A
ab € 1.115,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
K150A
ab € 1.131,04*
Zubehör
GMC Instruments Group
K158A
ab € 1.545,91*
Zubehör
GMC Instruments Group
K159A
ab € 1.444,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K890A
ab € 545,91*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
K891A
ab € 310,14*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z990A
ab € 265,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.