Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-IR200 Herst.-Nr.: IR200 EAN/GTIN: 0793950412008 |
| |
|
| | |
| Teledyne Flir IR200 | Extech IR200 kontaktloses IR Thermometer.Das IR200 ist ideal für die schnelle und berührungslose Untersuchung von Personen auf erhöhte Hauttemperatur. Das IR200 hat eine Genauigkeit von 0,3°C (0,5°F) mit einer Auflösung von 0,1°C bei der Messung von Hauttemperaturen zwischen 32,0°C und 42,5°C. Einstellbarer Alarm warnt den Benutzer optisch und akustisch, wenn die Temperatur den programmierten Grenzwert überschreitet. Optimaler Messabstand von 5 bis 15 cm. Stellen Sie den Funktionsschalter Körper/Oberfläche auf die Position Oberfläche, um berührungslos Oberflächentemperaturen von 0°C bis 60°C zu messen. Mit einer schnellen Reaktionszeit von nur 0,5 Sekunden kann der Benutzer einfach den Auslöser drücken und die Temperatur auf dem großen, beleuchteten LCD-Display ablesen. Der Speicher speichert bis zu 32 Messwerte für einen einfachen Abruf. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot-thermometer extech, ir thermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, Teledyne Flir, Thermometer, Fieber, Corona, Kontaktlos, IR, IR200 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,14* | € 73,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,10* | € 75,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,34* | € 110,00* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,87* | € 117,49* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,18* | € 130,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|