Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTZ3512000R0001 | Z3512 Stromzange, 4 mm, 1000 A 50 Hz, I-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTZ3512000R0001 | Z3512 Stromzange, 4 mm, 1000 A 50 Hz, I-Out
GTZ3512000R0001 | Z3512 Stromzange, 4 mm, 1000 A 50 Hz, I-Out
Artikel-Nr.:
     269-GTZ3512000R0001
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     GTZ3512000R0001
EAN/GTIN:
     4012932101386
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter

Gossen Metrawatt Z3512 | AC-Zangenstromwandler.


Mit Zangenstromsensoren und Multimetern wird der in einem Leiter fließende Strom einfach und sicher gemessen.


Ausstattung und Highlights
  • Kein Auftrennen des Stromkreises
  • keine galvanische Verbindung zum Leiter
  • Keine Überlastung des Multimeters bei Stromstößen im Netz
  • Messbereich: 0,5 ... 1000 AAC
  • Übertragungsfaktor: 1mA/A
  • Frequenzbereich 30...45...65Hz...5kHz
  • Eigenabweichung: 0,5%...0,7%
  • Leiter Ø 52mm
  • CAT III 600V
  • Geignet für Multimeter von Gossen Metrawatt


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Z3512, Stromzange, Gossen-Metrawatt, 1000A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,16*
€ 301,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,73*
€ 302,73*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 309,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,02*
€ 328,88*
€ 5,95*
ab € 295,50*
€ 332,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 416,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 376,23*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3511000R0001
ab € 242,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.