Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP-818TG | Spektrumanalysator, 9 kHz - 1,8 GHz, Trackinggen. LAN/USB, AM/FM, -148 bis +30 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSP-818TG | Spektrumanalysator, 9 kHz - 1,8 GHz, Trackinggen. LAN/USB, AM/FM, -148 bis +30 dBm
Artikel-Nr.:
     269-GSP-818TG
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SP818010GT
EAN/GTIN:
     4713008673218
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
GW Instek GSP-818TG | Spektrumanalysator, 9 kHz - 1,8 GHz, LAN/USB, AM/FM, inkl. Tracking-Generator Lizenz.

Der GW Instek Spektrumanalysator GSP-818 vereint einen sehr attraktiven Preis mit einem breiten Anwendungsspektrum während der Entwicklungs- und Planungsphase für HF Produkte. Der GSP 818 verfügt über einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 1,8 GHz, einen integrierten 20 dB Verstärker und bietet einen einstellbaren Bereich der Auflösungsbandbreite (RBW) von 10 Hz bis 3 MHz. Zusätzlich verfügt der Analysator über die AM / FM-Signaldemodulations-Funktion sowie ACPR / OCBW / CHPW-Testfunktionen, um die Anforderungen der allgemeinen HF-Signalmessung zu erfüllen.

Über die integrierte Time Spec Funktion zeigen Sie die Korrelation zwischen Anzeigeleistung, Frequenz und Zeit an. Die Bandbreitenzoom-Funktion kann verwendet werden, um die Spektrumsleistung von Signalen unter verschiedenen Messbereichen anzuzeigen. Die Grenzlinienfunktion bietet zwei verschiedene Grenzlinieneinstellungen: Windows Measure und Limit Line Measure, die für eine breite Palette von Messanwendungen verwendet werden kann.

Der GSP-818 ist mit einem 10,4 Zoll großen Bildschirm mit SVGA-Auflösung (800 * 600) ausgestattet. Der Spektrum-Analysator verfügt sowohl über USB- als auch LAN-Schnittstellen. Über den USB-Host rufen Sie Ihre gespeicherten Dateien schnell ab. Einstellungen und Messungen lassen sich mithilfe der entsprechenden PC Software fernsteuern.

Diese Variante des GW Instek Spektrum-Analysator GSP-818 enthält bereits die Tracking Generator Lizenz. Zusätzlich erhalten Sie den GSP-818TG auch mit EMI Detektor. Diese Option lässt sich auch nachträglich erwerben und aktivieren.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 9 kHz … 1,8 GHz
  • Auflösung: 10 Hz … 3 MHz, 10 Hz... 500 kHz in 1 - 10 Steps
  • Empfindlichkeit: -148 dBm/Hz Typical @PreAmp On
  • Eingebaute AM / FM Demodulation
  • Bandbreiten Zoom Funktion
  • Messfunktionen: ACPR / OCBW / CHPW, NdB Bandwidth, Freq. Counter, Noise Marker, Limit Line
  • Display: 10,4" SVGA Output (800*600)
  • Eingebauter 20 dB Vorverstärker
  • Schnittstellen: LAN, USB
  • Optionen: EMI Filter & Detektor (via Software Keycode)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spektrum, Analysator, Analyzer, Spectrum, Speki, GW, Instek, GSP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,36*
€ 1.577,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,43*
€ 1.566,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,24*
€ 1.524,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,59*
€ 1.497,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,78*
€ 1.481,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11SP-81800201
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.