Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN30-110-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 30V/110A, 3300W, RS232, RS485, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN30-110-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 30V/110A, 3300W, RS232, RS485, Analog
GEN30-110-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 30V/110A, 3300W, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     269-GEN30-110-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN30-110-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil

1-Kanal Stromversorgung GEN30-110-3P von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 30V DC/0-110A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 2 HE.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich.
Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 30 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 8 mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 110 A
  • Restwelligkeit Strom 300 mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 3.300 Watt Ausgangsleistung
  • Anschlussspannung 3phasig 342..460V AC / 47..63Hz
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • 1 Steckplatz für optionale Schnittstelle
  • Geräteanschluss 400 V AC / 3 Phasen
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 88 (2HE) x T 442,5 mm
  • Gewicht 13 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 2U
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • Galvanisch getrennte analoge Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 3300 w, TDK-Lambda, Stromversorgung, GEN30-110, 3phasig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.991,60*
€ 3.231,89*
€ 5,90*
ab € 3.725,97*
€ 3.956,70*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.231,89*
€ 3.845,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.205,18*
€ 3.814,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.090,04*
€ 3.677,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.032,64*
€ 3.608,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.991,60*
€ 3.560,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GEN30-110-3P400/F
ab € 3.514,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.