Weisang FP2021-DEVELOP | FlexPro 2021 Developer Suite, Datenanalyse/ Präsentation, Analysesoftware - die Komplettlösung für Ihr Unternehmen.
Die Weisang FlexPro Auswertesoftware ist Ihre ideale Unterstützung zur schnellen und einfachen Messdaten-Analyse & -Präsentation. Durchsuchen Sie riesige Datenbestände blitzschnell. Importieren Sie Messdaten in allen gängigen Formaten. Wenden Sie Ihre Auswertungen mit einem Knopfdruck auf beliebig viele Messungen an. Nutzen Sie modernste Analyseverfahren für die präzise Auswertung Ihrer Messdaten. Verarbeiten Sie Millionen von Messwerten in Sekunden auf Ihrer Mehrkern-CPU. Teilen Sie Ihre Auswertevorlagen mit Kollegen im Netzwerk.
Messdaten interaktiv auswerten
Mit den leistungsfähigen Cursortools von FlexPro sehen Sie sofort was Sie gemessen haben und entlocken Ihren Messdaten entscheidende Informationen – ganz ohne Berechnungsaufwand.
Analyse und Präsentation Ihrer Messdaten auf Knopfdruck
In FlexPro bleiben alle Elemente, die Sie erstellen, miteinander verknüpft, von den Rohdaten bis zum fertigen Bericht.
- Nutzen Sie die Analyse- und Präsentationsvorlagen aus der umfangreichen Bibliothek von FlexPro und starten Sie die Auswertung Ihrer Messdaten mit nur einem Klick!
- Modifizieren Sie das Auswerteverfahren – die Auswirkungen sehen Sie direkt.
- Erstellen Sie individuelle Vorlagen und teilen diese in Ihrem Netzwerk.
Messdatenanalyse mehrkanalig & schnell
Temperaturen, Beschleunigungen, Dehnungen sind nur einige Beispiele für Messgrößen, die meist mehrkanalig gemessen werden. Bei der Auswertung von Versuchsreihen variiert die Anzahl der auszuwertenden Datensätze und der darzustellenden Ergebnisse. Die dynamischen Analysen und Präsentationen von FlexPro passen sich automatisch an und erleichtern Ihnen die Auswertung solcher Messdaten.
Big Data für die Messtechnik
Der Daten-Explorer von FlexPro (Option) indiziert Messdatenarchive auf dem Server oder Ihrer Festplatte. Wichtige Kenngrößen werden schon während der Indizierung berechnet. Mit konfigurierbaren Abfragen suchen Sie nach Kenngrößen oder anderen Datenattributen und finden schnell die auszuwertenden Datensätze.
Berichterstellung auf Office-Niveau
Mit FlexPro bringen Sie Ihre Ergebnisse beeindruckend in Form.
- Statten Sie umfangreichte Berichte mit Inhalts- und Abbildungsverzeichnissen aus.
- Gestalten Sie Papierformat, Kopf- und Fußzeilen individuell für Dokumentabschnitte.
- Betten Sie Einzelberichte automatisiert in einen Abschlussbericht ein.
- Fügen Sie dynamische, mehrseitige Diagramme und Tabellen ein.
Die hier vorgestellte Version Weisang FlexPro Developer Suite bietet Ihnen den vollen Leistungsumfang von FlexPro und allen verfügbaren Optionen zum attraktiven Paketpreis.
Systemvoraussetzungen
Für den Betrieb von FlexPro 2021 müssen mindestens die nachfolgend aufgeführten Systemvoraussetzungen vorliegen:
- Windows Server 2012 R2 bis Windows Server 2022 oder
- Windows 8.1 bis Windows 11
- mindestens 8 GB RAM
- eine freie Festplattenkapazität von mindestens 1 GB.
Für Anwendungen mit sehr großen Datenmengen, z. B. Spektralauswertung von Beschleunigungssignalen, empfehlen wir den Einsatz der Professional oder Developer Suite Edition von FlexPro auf einem System mit vier oder mehr Kernen, ausgestattet mit 16 GB RAM, 64-Bit Windows 10 und einer SSD.
FlexPro wird als 64-Bit Anwendung ausgeliefert und erfordert ein 64-Bit Betriebssystem.