| |
|
| Artikel-Nr.: 269-FLUKE-SOL-INS87-KIT Herst.-Nr.: 5602278 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FLUKE SOL-INS87-KIT | PVA-1500 Set - Solmetrisches PV Messgerät inklusive FLUKE 393, 87 V und 1587FC.Dieses Set besteht aus dem solmetrischen PV Messgerät Fluke PVA-1500HE2, der TRMS Wireless Stromzange Fluke 393, dem Handmultimeter Fluke 87V sowie dem Fluke Isolationsmultimeter 1587FC Das Fluke PVA-1500 bietet eine zuverlässige und präzise Methode zur Überwachung des Zustands und der Effizienz von Solarpaneelen. Es ermöglicht Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zur Verbesserung der Leistung und Langlebigkeit Ihrer Solaranlagen beitragen. Die TRMS Stromzange Fluke 393 entspricht der Sicherheitskategorie CAT III 1500 V. Sie bietet Ihnen exakte Messergebnisse und maximale Sicherheit bei Spannungsmessungen bis zu 1500 V DC in PV- und Windkraftanlagen sowie bei Batterien und Akkus. Die Stromzange eignet sich bestens für Solartechniker/-elektriker, Betriebsleiter, auf Solaranlagen spezialisierte Dienstleister, Instandhaltungstechniker, Elektriker. Das Fluke TRMS Handmultimeter 87V bietet Ihnen Genauigkeit und Diagnosefunktionen für maximale Produktivität in industriellen Anwendungen. Das Fluke 87 V bietet verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben und der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik. Das Isolations-Multimeter Fluke 1587 vereint die Funktionen eines digitalen Isolationstesters und eines voll ausgestatteten Echteffektiv-Digitalmultimeters in einem einzigen, kompakten und tragbaren Gerät, das optimale Vielseitigkeit bei der Fehlersuche sowie der vorbeugenden Wartung bietet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, PV-Installationstester, PV-Messgerät, PV-Prüfgerät, multimeter fluke, pv installationstester, multimeter catiii, Fluke, PV, Photovoltaik, Messgerät, solmetrisch, PVA-1500, Set, Kit, Bundle |
| | |
| |