| |
|
| Artikel-Nr.: 269-FLUKE-2062 Herst.-Nr.: 5353866 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FLUKE 2062 | Leitungssucher Advanced Pro mit Smart Sensor Technologie, Sender und Empfänger, CAT IV 600 V, Advanced Kit.Der Fluke Leitungsdetektor 2062 ist für die Fehlersuche und Lokalisierung von Kabeln, Leitungen und Trennschaltern in Wänden, Decken und Böden in Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen konzipiert. Der Leitungssucher verfügt über mehrere Betriebsarten für das Sendersignal sowie Empfänger-Modi, um unterschiedliche Arten von Kabeln präzise und schnell finden zu können. Produktmerkmale: - Hohe Sicherheit gemäß Messkategorie CAT IV 600 V für Industrieumgebungen
- Drei Betriebsarten für das Sendersignal
- Betriebsart „High Signal“ für normale Stromkreise
- Betriebsart „Low Signal“ für eine präzise Leitungserkennung in schwierigen Bereichen
- Schleifen-Modus (Loop) für geschlossene Stromkreise im spannungslosen Zustand
- Vier Empfänger-Modi für die Leitungssuche
- In der Betriebsart „Smart Sensor“ können Kabel aus größerer Entfernung schneller erkannt werden
- In der Betriebsart „Spitzensensor“ können Kabel oder Fehler, die sich in Wänden, Fußböden oder Decken verbergen, präzise erkannt werden
- In der Betriebsart „Breaker Identification“ können Schalter schnell und einfach gefunden werden
- In der Betriebsart „Berührungslose Spannungserkennung“ werden Leitungen passiv ohne den Sender verfolgt, um festzustellen, ob ein Leiter Spannung führt
- Die Smart Sensor-Technologie zeigt die Orientierung spannungsführender Leiter auf einem hochauflösenden TFT-LC Farbbildschirm mit 8,9 cm Diagonale an
- Eingebettete Hilfebildschirme und die Bedienoberfläche erlauben eine einfache Einrichtung und Bedienerführung
Lieferumfang - Fluke 2062 Leitungsdetektor
- Messleitungen
- Krokodilklemmen
- Steckdosenadapter
- Magnethalter
- Strom-/Signalzange
- Batterien
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabelprüfgeräte fluke, kabelader prüfgerät, Fluke, Detektor, Sender, Empfänger, Kabel, Schalter, Wände |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.026,22* | € 2.164,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.093,57* | € 2.164,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.087,52* | € 2.164,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.094,70* | € 2.165,98* | | | | Lager 269 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.176,19* | € 2.254,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|