Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W
E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W
E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W
E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W
E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W
E3620A | Netzgerät, DC, 2 Kanal, linear 2x 25V/1A, 50W
Artikel-Nr.:
     269-E3620A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E3620A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight

Keysight E3620A | Lineares 2-Kanal Netzgerät mit 2 Ausgängen 0-25 V / 1 A.


Die preiswerten Stromversorgungen der Keysight E3600 Familie liefern "saubere" Ausgangsspannungen und zeichnen sich durch hervorragende Regeleigenschaften aus. Sie produzieren beim Ein- und Ausschalten keine störenden Überschwinger. Die CV / CC - Umschaltung erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der Last. Die Strombegrenzung für die Betriebsart CV lässt sich schnell und einfach einstellen.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung 50 W
  • 2 unabhängige, galvansich getrennte Ausgänge
  • Ausgangsspannung 0 bis 25 V pro Ausgang
  • Restwelligkeit Spannung <350 µV
  • Ausgangsstrom 0 bis 1 A pro Ausgang
  • Konstantspannungbetrieb ( CV )
  • Parallel- und Seriellbetrieb mit mehreren Netzgeräten möglich
  • Gewicht 5,0 kg
  • Maße: B 213 mm x H 91 mm x T 393 mm
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
  • Netzgerät E3620A
  • Netzkabel
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 40 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,81*
€ 1.029,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 942,37*
€ 1.070,84*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 979,01*
€ 1.103,42*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,42*
€ 1.313,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,89*
€ 1.298,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,42*
€ 1.244,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,57*
€ 1.207,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,01*
€ 1.165,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.708,85*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,17*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 365,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.