Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
DAS60 | Datenlogger / Recorder, 6-Kanal + 2x Pt100/Pt1000, 1 μs, 64 GB, Touchscreen
Artikel-Nr.:
     269-DAS60
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

Sefram DAS60 | 6-Kanal Datenlogger mit Touch-Screen für Datenlogging und Leistungsanalyse bis 400 Hz mit einer einstellbaren Abtastrate / Samplerate von 1µs bis 10 Min. je nach Anwendung.


Der robuste tragbare Multifunktions-Datenlogger DAS60 ist für alle in der industriellen Umgebung auftretenden Datenaufzeichnungen geeignet. Die Messdaten können an dem integrierten Display sowohl in Kurvenform- als auch als Zahlen-Darstellung kontrolliert / angezeigt werden. Die Daten werden während der Datenaufnahme fortlaufend in den internen Speicher oder auf einen USB-Speicher-Stick geschrieben. Unter Nutzung der Sefram-Software können die Daten auf einen Computer übertragen werden. Das Gerät erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach: IEC61010, CAT.III 600V.

Das große LCD-Touch-Screen-Display ermöglicht eine einfache und übersichtliche Darstellung der Messmenüs als auch eine gestochen scharfe Darstellung der aufgenommenen Daten / Kurvenverläufe. Ebenso lässt sich damit auch die Übertragung der Daten bewerkstelligen.

Anwendungsbereiche dieses Datenloggers sind z.B.: Fehlerdiagnose / -aufzeichnung bei Wartungen, Messung von Spannung, Strom, Temperatur in / an elektrischen Systemen, Leistungsanalyse bei 1- und 3-Phasensystemen bis 400 Hz.


Ausstattung und Highlights
  • 6 isolierte analoge Kanäle
  • Doppel-Isolierung zwischen Masse und Messkanal: >100 MΩ bis 500 V DC.
  • Universelle Eingänge: 1mV bis max. 1000 V (-500 V zu +500 V)
  • DC, DC+AC RMS-Spannungsmessung
  • Integrierte Frequenzmessung und Zähler
  • 2 Kanäle für Thermoelemente und Temperaturfühler Pt100/Pt1000 (2-,3- und 4-Draht)
  • 16 digitale Eingangskanäle
  • Auflösung: 14 Bit
  • Abtastrate: 1 MS/s
  • Bandbreite: 100 kHz
  • Abtastung: Schnellste Abtastung 1 μs bis max. 10 Min. Abtastperiode
  • Leistungs-Analysefunktion bis 400 Hz / XY- und FFT-Darstellung
  • 64 Gb interner Speicher für Messwerte / Ergebnisse
  • USB-Schnittstelle für ext. Speicher
  • LAN-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte an den PC
  • Schnittstellen: 2 x USB, Ethernet
  • LCD-Touch-Screen mit 24,5 cm (10 Zoll)-Bildschirm-Diagonale, 1024 x 600 Punkte
  • Sprache einstellbar über Menü: Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Schwedisch
  • Lithium-Ionen-Akku
  • Akku-Betriebsdauer: bis zu 9,5 Stunden
  • Sicherheit: IEC 1010 - CAT III 600V
  • Thermischer Drucker 110 mm-Breite erhältlich (optional)
  • Abmessungen: Breite: 295 x Höhe: 210 x Tiefe: 105 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Garantie: 2 Jahre 

Lieferumfang
  • Bedienungsanleitung
  • Hilfe-CD mit Software und Notizen
  • Netz-Ladegerät
  • 25-Stifteinsätze Stecker
  • Gehäuseschale für Stecker
  • Set mit roten und schwarzen Kabeln + Krokodilklemmen + Bananenstecker
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DAS60, Sefram, Data, Logger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.686,31*
€ 5.808,22*
Lager 269
5
Frei Haus
ab € 6.159,34*
€ 6.280,78*
Frei Haus
ab € 6.272,63*
€ 6.587,52*
€ 5,90*
ab € 6.584,75*
€ 6.705,38*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.280,78*
€ 7.474,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.248,51*
€ 7.435,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.171,39*
€ 7.343,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.159,34*
€ 7.329,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sefram
DAS240
ab € 2.930,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.