Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA-36-10M | Signalverteiler, 10 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA-36-10M | Signalverteiler, 10 MHz
DA-36-10M | Signalverteiler, 10 MHz
DA-36-10M | Signalverteiler, 10 MHz
Artikel-Nr.:
     269-DA-36-10M
Hersteller:
     Pendulum
Herst.-Nr.:
     DA-36-10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendulum
Signalverteiler
Signal
Referenz
Pendulum DA-36-10M | Signalverteiler DA-36, 1x optisch / 1x BNC (f) Input, 1x optisch / 4x BNC (f) Output, 10 MHz.

Der Signalverteiler Pendulum DA-36 verteilt Referenzfrequenzen von einer zentralen Frequenznormale auf einen oder mehrere Empfangspunkte.

Der DA-36 bietet Frequenzverteilung über Glasfaser oder Koaxialkabel mit minimalem Jitter und ist für Referenzsignale von 10 MHz (Sinus) ausgelegt. Die Verteilung ist vollständig analog, ohne die Verwendung von PLLs oder anderen Arten von Frequenzwiederherstellungsschaltungen, die Jitter etc. verursachen können. Das Signal wird in einem schmalbandigen High-Q-Filter gefiltert, der Rauschen und Verzerrungen stark unterdrückt.

Der Pendulum DA-36 ist ein kompaktes All-in-One Transceiver-Modul mit 1 Koaxial- BNC (f) und 1 Fasereingang sowie 1 Faser- und 4 Koaxial- BNC (f) Ausgängen.

Der DA 36 kann mit jedem Pendulum Frequenzstandard (GPS-12R, 6688/89, GPS-88/89), jedem Fluke-Frequenzstandard (908/909, 910, 910R) sowie weiteren Referenzuhren verwendet werden.


Ausstattung und Highlights
  • Input: 1x optisch, 1x BNC (f)
  • Output: 1x optisch, 4x BNC (f)
  • Input Frequenz: 10 MHz
  • Input Widerstand: 50 Ω nominal
  • Abmessungen: H 30 mm x B 125 mm x T 170 mm
  • Gewicht: 650 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Distribution, Frequency, Amplifier, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,36*
€ 1.600,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,12*
€ 1.588,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,24*
€ 1.538,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,34*
€ 1.506,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,91*
€ 1.474,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pendulum
6688/011
ab € 3.380,55*
Sonstiges
Pendulum
6688/021
ab € 3.996,35*
Sonstiges
Pendulum
6689/011
ab € 6.774,81*
Sonstiges
Pendulum
6689/021
ab € 7.391,51*
Sonstiges
Pendulum
GPS-12R/HS
ab € 6.698,87*
Sonstiges
Pendulum
GPS-88
ab € 5.887,20*
Sonstiges
Pendulum
GPS-89
ab € 9.036,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.