Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-600 | Stromwandler, 600A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-600 | Stromwandler, 600A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-600 | Stromwandler, 600A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-600 | Stromwandler, 600A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-600 | Stromwandler, 600A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-CT-600
Hersteller:
     CAENels
Herst.-Nr.:
     WCT600XAAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

CAENels CT-600 | Stromwandler, 600A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss.


Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften können die CAENels CT-600 Wandler für eine Vielzahl von Kalibrierungs-, Abnahmeprüfungs- und Qualitätskontrollanwendungen in Industrie, Energieerzeugung und Automotive Bereich eingesetzt werden.

Hauptanwendungsgebiete für diese Stromwandler sind präzise und äußerst stabile geregelte Netzteile, Leistungsmessgeräte und Wechselrichter.

Die 0-FLUCS (0-FLUx Current Sensor) Familie basiert auf einer Closed-Loop-Technologie, die eine genaue und höchst präzise Überwachung von Gleich- und Wechselströmen mit hoher Bandbreite, sehr geringem Rauschen und vernachlässigbarem Drift ermöglicht.

Die CT-600-Wandler sind mit einem maximalen bipolaren Primärstrom von 600 A und einem Umwandlungsverhältnis von 1: 1500 ausgelegt.

Die galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis ermöglicht die Messung von Strömen mit unterschiedlichem Potential und vereinfacht die Schnittstellen, wenn der 0-FLUCS als Rückkopplungselement stromgeregelter Stromversorgungen verwendet wird.

Die Ausgabe der CT-600-Wandler kann zwischen zwei verschiedenen Versionen gewählt werden: Sekundärstromausgang oder gepufferter Spannungsausgang (Shunt-Widerstand mit niedrigem Temperaturkoeffizienten und rauscharmer Verstärker sind im Gerät integriert).

Die Hauptmerkmale der 0-FLUCS-Stromwandler sind ein zu vernachlässigender Temperaturkoeffizient des sekundären Ausgangsstroms, eine hervorragende Linearität und ein extrem niedriges Rauschen.

Gleichstromwandler stellen den idealen Ersatz für Systeme dar, bei denen Hall-Effekt-Sensoren als Stromsensoren verwendet werden und bessere Leistungen erforderlich sind.


Ausstattung und Highlights
  • Strom Transformationsrate – N: 1 : 1500
  • Maximaler DC-Primärstrom - IP (DC): ± 600 A
  • Strom Polarität: Bipolar
  • Maximaler DC-Sekundärstrom - IS (DC): ± 400 mA
  • Externer Shunt-Widerstand – RS: 0 … 5 Ω
  • Kleine Signalbandbreite (± 3 dB) - typ. BW: > 150 kHz
  • Input Noise: < 1.5 ppm / FS @ 200 Hz | < 10 ppm / FS @ 50 kHz
  • Ausgangsspannung ("V" -Version) – VOUT: ± 10 V
  • Ausgangsspannungsverstärkung ("V" -Version) - VOUT / IP (DC): 1 / 60 V / A
  • Maximaler Ausgangsstrom ("V" -Version): ± 15 mA
  • Temperaturkoeffizient – TC < 0.5 ppm/°C | < 2 ppm/°C ("V"-version)
  • Versorgungsspannung (± 6%): ± 15 V
  • Verbindung: D-sub 9 // DB-9 Stecker
  • Primärleiter – Ø: 30 mm
  • Abmessungen: 107 x 91 x 50 mm
  • Gewicht: 600 g
  • Erweiterte Gewährleistung: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DCCT, Zubehör, Power-Meter, Datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,58*
€ 715,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CAENels
WCTBOX600XAA
ab € 5.372,70*
Sonstiges
CAENels
WPS1215IXAAA
ab € 392,85*
Sonstiges
CAENels
WPS1215VXAAA
ab € 475,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.