Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-400 | Stromwandler, 400A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-400 | Stromwandler, 400A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-400 | Stromwandler, 400A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-CT-400
Hersteller:
     CAENels
Herst.-Nr.:
     WCT400XAAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

CAENels CT400 | Stromwandler, 400A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss. Ideal in Verbindung mit Leistungsmessgeräten / Powermeter zur Messung von großen Strömen.


0-FLUCS Stromstärke-Messumformern/Stromwandler in Closed-Loop-Technologie zur hochpräzisen Messung von AC- und DC-Strömen. Zur Überwachung und Messung von DC- und AC-Strömen mit exzellenter Linearität und extrem geringem Temperaturdrift.


Ausstattung und Highlights
  • Max. Leiterdurchmesser: 30 mm
  • Wandlerverhältnis: 1:2000
  • Eingang max. DC: ± 400 A
  • Eingang max. AC RMS: 283 A
  • Polarität: Bipolar
  • Temperaturkoeffizient: < 0,5 ppm/K
  • Linearität: < 3 ppm
  • Stromausgang max. ± 200 mA
  • Ausgang: DB-9 Anschluss
  • Stromversorgung: ± 15 V
  • Maße: 94 × 91 × 50 mm
  • Gewicht: 380 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DCCT, Zubehör, Power-Meter, Datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,77*
€ 700,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,68*
€ 664,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,36*
€ 650,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,72*
€ 627,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CAENels
WCTBOX400XAA
ab € 5.258,96*
Sonstiges
CAENels
WPS1215IXAAA
ab € 391,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.