Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-26V | Stromwandler, 26A, 0-FLUCS, Leiterplattenmontage, Spannungsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-26V | Stromwandler, 26A, 0-FLUCS, Leiterplattenmontage, Spannungsausgang
CT-26V | Stromwandler, 26A, 0-FLUCS, Leiterplattenmontage, Spannungsausgang
Artikel-Nr.:
     269-CT-26V
Hersteller:
     CAENels
Herst.-Nr.:
     WCT26VXAAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

CAENels CT26V | Stromwandler, 26A, 0-FLUCS, Spannungsausgang, für Leiterplattenmontage.


0-FLUCS Stromstärke-Messumformer/Stromwandler für Leiterplatten-Montage mit Closed-Loop-Technologie zur hochpräzisen Messung von bipolaren AC- und DC-Strömen. Zur Überwachung und Messung von DC- und AC-Strömen mit exzellenter Linearität und extrem geringem Temperaturdrift von < 2 ppm/K. Integriert ist ein temperaturstabiler Shunt-Widerstand mit einem rauscharmen Verstärker, der den gemessenen Strom in Spannung umsetzt und am Ausgang zur Verfügung stellt.

Diese voll gekapselte Version verhindert Abstrahlung als auch Einstrahlung von benachbarten Baugruppen und verbessert dadurch die Rauschimmunität. Die Primär- und Sekundärseite sind galvanisch getrennt. Der Sromwandler kann dadurch auf unterschiedlichen Potentialebenen zur exakten Strommessung eingesetzt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Strom-Wandlerverhältinis: 1:500
  • Maximaler Primärseitiger Strom:  ± 26 A
  • Monitoren von AC und DC-Strömen
  • Sekundärseitiger Ausgang: Spannungsausgang
  • Ausgangsspannungsverhältnis: 0,4 V/A
  • Ausgangsspannung: ± 10 V
  • Sehr gute Linearität
  • Closed-loop detection
  • Galvanische Trennung von der Primärseite
  • Geringe Temperaturdrift: < 2 ppm/K
  • Hohe Genauigkeit
  • Entzündbarkeit nach UL94 V-0
  • LED zeigt korrekten Betrieb an
  • Version für Leiterplatten-Montage
  • Anschüsse: 16 Pins für Leiterplatten-Montage (through-hole)
  • Versorgungsspannung: (± 6 %): ±15 V
  • Abmessungen: Länge 66 × Breite 68 × Höhe: 48 mm
  • Gewicht: 300 g

Anwendungen:

  • Netzgeräte, speziell für stromgeregelte Netzgeräte
  • Messelement in Kalibrations-Systemen
  • Biomedizinische Geräte
  • Test- und Messgeräte


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Stromwandler mit Spannungsausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,24*
€ 822,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,34*
€ 800,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,53*
€ 787,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,16*
€ 768,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,32*
€ 735,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.