Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-100V-C | Stromwandler, 100A, 0-FLUCS, Spannungsausgang mit DB-9 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-100V-C | Stromwandler, 100A, 0-FLUCS, Spannungsausgang mit DB-9 Anschluss
CT-100V-C | Stromwandler, 100A, 0-FLUCS, Spannungsausgang mit DB-9 Anschluss
CT-100V-C | Stromwandler, 100A, 0-FLUCS, Spannungsausgang mit DB-9 Anschluss
CT-100V-C | Stromwandler, 100A, 0-FLUCS, Spannungsausgang mit DB-9 Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-CT-100V-C
Hersteller:
     CAENels
Herst.-Nr.:
     WCT100VCXAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

CAENels CT100VC | Stromwandler, 100A, 0-FLUCS, Spannungsausgang mit DB-9 Anschluss. Ideal in Verbindung mit Leistungsmessgeräten / Powermeter / Datenlogger zur Messung von großen Strömen.


0-FLUCS Stromstärke-Messumformern/Stromwandler in Closed-Loop-Technologie zur hochpräzisen Messung von AC- und DC-Strömen. Zur Überwachung und Messung von DC- und AC-Strömen mit exzellenter Linearität und extrem geringem Temperaturdrift.


Ausstattung und Highlights
  • Max. Leiterdurchmesser: 16 mm
  • Wandlerverhältnis: 1:1000
  • Eingang max. DC: ± 100 A
  • Eingang max. AC RMS: 71 A
  • Polarität: Bipolar
  • Temperaturkoeffizient: < 2 ppm/K
  • Linearität: < 15 ppm
  • Spannungsausgang max. ± 10 V
  • Ausgang: DB-9 Anschluss
  • Stromversorgung: ±  15 V
  • Maße: 45 x 57 x 75 mm
  • Gewicht: 250 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DCCT, Zubehör, Power-Meter, Datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,78*
€ 879,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,04*
€ 824,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,64*
€ 806,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,80*
€ 774,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CAENels
WCTCUST0500X
ab € 134,11*
Sonstiges
CAENels
WCTBOX100XAA
ab € 4.788,71*
Sonstiges
CAENels
WPS1215VXAAA
ab € 475,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.