Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-1000 | Stromwandler, 1000A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT-1000 | Stromwandler, 1000A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-1000 | Stromwandler, 1000A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-1000 | Stromwandler, 1000A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
CT-1000 | Stromwandler, 1000A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-CT-1000
Hersteller:
     CAENels
Herst.-Nr.:
     WCT1000XAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

CAENels CT1000 | Stromwandler, 1000A, 0-FLUCS, Stromausgang mit DB-9 Anschluss. Ideal in Verbindung mit Leistungsmessgeräten / Powermeter zur Messung von großen Strömen.


0-FLUCS Stromstärke-Messumformern/Stromwandler in Closed-Loop-Technologie zur hochpräzisen Messung von AC- und DC-Strömen. Zur Überwachung und Messung von DC- und AC-Strömen mit exzellenter Linearität und extrem geringem Temperaturdrift.


Ausstattung und Highlights
  • Max. Leiterdurchmesser: 30 mm
  • Wandlerverhältnis: 1:2000
  • Eingang max. DC: ± 1000 A
  • Eingang max. AC RMS: 707 A
  • Polarität: Bipolar
  • Temperaturkoeffizient: < 0,5 ppm/K
  • Linearität: < 3 ppm
  • Stromausgang max. ± 500 mA
  • Ausgang: DB-9 Anschluss
  • Stromversorgung: ± 15 V
  • Maße: 107 × 91 × 50 mm
  • Gewicht: 600 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DCCT, Zubehör, Power-Meter, Datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,60*
€ 777,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,20*
€ 761,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,04*
€ 722,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,84*
€ 705,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CAENels
WCTBOX1000XA
ab € 5.473,11*
Sonstiges
CAENels
WPS1215IXAAA
ab € 395,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.