Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8514B Elektronische Last, DC, programmierbar, 2U, 120V / 240A / 1500W / USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8514B Elektronische Last, DC, programmierbar, 2U, 120V / 240A / 1500W / USB, RS-232
8514B Elektronische Last, DC, programmierbar, 2U, 120V / 240A / 1500W / USB, RS-232
8514B Elektronische Last, DC, programmierbar, 2U, 120V / 240A / 1500W / USB, RS-232
8514B Elektronische Last, DC, programmierbar, 2U, 120V / 240A / 1500W / USB, RS-232
Artikel-Nr.:
     269-BK8514B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8514B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last

B&K Precision 8514B Elektronische Last, DC, programmierbar, 2U, 120V / 240A / 1500W / USB, RS-232.


Die 8514B ist das leistungsstärkste Modell der 8500B-Serie und richtet sich an professionelle Anwender mit höchsten Ansprüchen. Mit bis zu 1500 W Leistungsaufnahme, 240 A Eingangsstrom und 120 V Eingangsspannung ist diese elektronische Last für industrielle Testsysteme, Hochstrom-Batterien, USVs und Netzteile ideal geeignet.

Der umfangreiche Funktionsumfang umfasst unter anderem ein präzises 16-Bit-Messsystem, dynamische Testmodi (List, Transient, Auto), einen Batterietestmodus, sowie moderne Kommunikationsschnittstellen (USB & RS232). Dank der temperaturgesteuerten Lüfter ist auch bei maximaler Leistung ein leiser Betrieb gewährleistet.

Anwendungsgebiete:

  • Industrielle Stromversorgungsprüfungen
  • Hochstrom-Batterietests
  • Elektrofahrzeugkomponenten und Ladeinfrastruktur
  • Leistungsdichte DC-Quellenvalidierung

Produktmerkmale:

  • Eingangsspannung: 0–120 V
  • Maximaler Eingangsstrom: 240 A
  • Maximale Eingangsleistung: 1500 W
  • Minimale Betriebsspannung bei Volllast: 2,5 V bei 240 A
  • CV-Modus: 0,1 – 120 V, Auflösung: 10 mV
  • CC-Modus: 0 – 240 A, Auflösung: 10 mA
  • CR-Modus: 0,05 Ω – 7,5 kΩ
  • CW-Modus: bis zu 1500 W
  • Slew Rate: 0,01 – 0,8 A/µs
  • Schnittstellen: USB, RS232
  • Formfaktor: 2U, Gewicht: 20,5 kg

Das 8514B überragt alle anderen Modelle der Serie hinsichtlich Leistung und Stromaufnahme. Während z. B. das 8510B mit 600 W auskommt, liefert das 8514B ganze 1500 W und ist somit ideal für energieintensive Testumgebungen. Wer hingegen kleinere Systeme oder Hochspannungsquellen testet, ist mit dem 8502B oder 8500B besser beraten.





Weitere Suchbegriffe: B&K Precision, BK, elektronische Last, Load, Sink, 8500B Serie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.874,36*
€ 3.016,40*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.878,58*
€ 3.016,42*
Frei Haus
ab € 2.920,51*
€ 3.155,08*
Frei Haus
ab € 3.126,49*
€ 3.269,16*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.571,05*
€ 3.732,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,74*
€ 4.441,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.702,17*
€ 4.405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.618,01*
€ 4.305,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,14*
€ 4.262,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.571,05*
€ 4.249,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
€ 872,90*
Zubehör
B&K Precision
BK8502B
€ 1.264,22*
Zubehör
B&K Precision
BK8500B
€ 1.141,69*
Zubehör
B&K Precision
BK8510B
€ 2.085,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.