Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 8500B Elektronische Last, 0 → 300 W, 0 → 30 A / 0 → 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 8500B Elektronische Last, 0 → 300 W, 0 → 30 A / 0 → 150 V
BK Precision 8500B Elektronische Last, 0 → 300 W, 0 → 30 A / 0 → 150 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1924570
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8500B
EAN/GTIN:
     0817050854213
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = 8500B
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 10 → 7500 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 300 W
Rack-Einheiten = 2 U

Maximale Eingangsleistung bis zu 600 W CC/CV/CR/CW-Betriebsarten Transientenmodus bis zu 10 kHz im CC-Modus 16-Bit-Spannungs- und Strommesssystem mit einer Auflösung von bis zu 0,1 mV/0,1 mA Listenmodus und einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit im CC-Modus Kurzschlusstest Integrierte Batterie-Prüffunktion mit Prüfung des Spannungspegels, der Kapazität und der Timerstopp-Bedingungen CR-LED-Modus zur Simulation des Ladeverhaltens typischer LEDs Spannungsfernüberwachung zum Kompensieren des Effektes eines Spannungsabfalls in Kabeln Analoge Stromregelung und -überwachung TTL-Schnittstelle (DB9), einschließlich TTL-auf-USB-Adapter Schutz für OVP/OCP/OPP/OTP und Lokale/Remote Rückwärtsspannung (LRV/RRV)
Weitere Informationen:
Serie:
8500B
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 150 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
10 → 7500 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 300 W
Rack-Einheiten:
2 U
Weitere Suchbegriffe: 1924570, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, BK Precision, BK8500B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.107,86*
€ 1.212,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.137,99*
€ 1.288,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.206,10*
€ 1.311,52*
€ 5,90*
ab € 1.290,56*
€ 1.404,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,81*
€ 1.533,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,47*
€ 1.515,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,46*
€ 1.465,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,31*
€ 1.384,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,99*
€ 1.354,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
ab € 834,41*
Zubehör
B&K Precision
BK8502B
ab € 1.229,15*
Zubehör
B&K Precision
BK8510B
ab € 2.085,63*
Zubehör
B&K Precision
BK8514B
ab € 3.050,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.