Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

973-972-100 | Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz MICRO KLEPS-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
973-972-100 | Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz MICRO KLEPS-SW
973-972-100 | Miniatur-Klemmprüfspitze, schwarz MICRO KLEPS-SW
Artikel-Nr.:
     269-973-972-100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     973972100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
klemmprüfspitze schwarz
klemmprüfspitze

PMK 973-972-100 / Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange (SMD-Technik).


Der isolierte Schaft kann bis 35º gebogen werden. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinanerliegende Kontaktstellen (IC Rastermaß 1,27 mm). Steckbar mit 0,64mm Leitungen.


Ausstattung und Highlights
  • System: 0,64 mm System
  • Klemmbereich: 2 mm
  • Klemmart: drehbare Greifzange
  • Farbe: schwarz
  • Messkategorie nach IEC 61010: CAT I
  • Anschlussart: 2 x ungefederter Stift Ø 0,64 mm
  • Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
  • Bemessungsstrom: 2 A
  • Durchgangswiderstand: 10 mOhm
  • Kontaktmaterial: Greifzange: Federstahl
  • Stift: Messing
  • Kontaktoberflächenmaterial: Greifzange: Zinn
  • Stift: Gold
  • Gehäusematerial: PBT
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +100 °C
  • Gehäuse (Grundmaterial): UL 94 HB

 



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N2756A
ab € 934,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.