Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A50 | Wärmebildkamera Thermal Core, 464x348px, 29°, 30Hz, -20°C - 1000°C, 35mK (89829-0101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     269-89829-0101
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     89829-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Teledyne Flir 89829-0101 | Wärmebildkamera A50 Thermal Core, 464x348 px, 29° Objektiv, 30 Hz, -20° C bis 1.000° C, 35 mK.


Die Wärmebildkameras der Teledyne FLIR A50 Serie sind kostengünstige, gebrauchsfertige Lösungen für die Wärmebildanalyse bei Wirksamkeitsnachweis-Elektronikprüfungen und Forschungs- und Entwicklungsanwendungen. Durch die Bereitstellung von Tausenden von Temperaturmesspunkten können Anwender thermisches Rätselraten beenden, die Produktentwicklungszeit verkürzen und die Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte erhöhen. Diese Kits sind die richtige Wahl für Ingenieure und Techniker, welche die thermischen Profile ihrer Systeme vollständig verstehen müssen oder vertretbare thermische Daten zur Unterstützung kritischer Entscheidungen benötigen.


Bitte beachten Sie: Es handelt sich hier um einen A50 ThermalCore mit 29° Objektiv. Bitte wählen Sie Ihre Konfiguration (Smart Sensor / Multi-Streaming).

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.






Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flir, IRC, Infrared, Automatisierung, Temperatur, Kontrolle, A50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.785,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.980,86*
€ 5.927,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.951,14*
€ 5.891,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.836,11*
€ 5.754,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.785,75*
€ 5.695,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
89829-1101
ab € 5.127,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.