| |
|
| Artikel-Nr.: 269-893-500-020 Herst.-Nr.: 893-500-020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKID-L Klemmsystem für Test & Analyse mit einem Klemmbereich von 340 x 300 mm.SKID ist eine einzigartige Plattform, die den verschiedensten Anforderungen rund um das Testen und Debuggen gerecht wird. Das System erlaubt einen modularen Aufbau, so dass jeder Benutzer es flexibel an seine Anwendung anpassen kann.Der Rahmen bietet eine Klemmvorrichtung, die bis zu 340 x 300 mm große Karten aufnehmen kann. Kleinere Boards können natürlich ebenfalls gespannt werden. Die Abstandshalter - PCBA Spacer - werden so positioniert, dass viele geometrische Formen getestet werden können. Die Leiterkarte ist nach dem Einspannen ungefähr 10 mm über dem Rahmen fixiert. Dies gewährleistet eine bessere Zugänglichkeit zum Prüfling und erleichtert das Handling. SKID verfügt über 90 mm lange Beine, wodurch es möglich ist den Prüfling simultan von oben und unten zu kontaktieren. Standard M6 Gewinde sind um den Rahmen verteilt zu finden, um Tastköpfe, Lampen, Lupen oder andere Ausrüstung zu montieren.SKID lässt sich, abhängig von der Konfiguration, für Umweltprüfungen in Klimatestkammern für Temperaturen von -55 bis +150° C einsetzen. Ausstattung und Highlights - Maße: 405 x 365 x 190 mm
- Klemmbereich: 340 x 300 mm
- schneller Aufbau
- freihändiges Testen
- Testen & Debuggen
- Environmental Testing
- intuitives Klemmsystem
- Rahmen: Aluminium (kratzfest)
- Beine: Edelstahl
- Füße: Gummi (temperaturresistent)
- Sockel und Gleiter: PTFE
Lieferumfang - Rahmen
- Klemmhebel V2A
- PCBA Spacer (PTFE)
- Scheiben für Klemmhebel (PTFE)
- Sechskantschlüssel
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3D, Stative, Mess-Stativ, Halterung, Tastkopf, Klemme, System, Zubehör, Accessories, Tools |
| | |
| |