|  |
 |
| Artikel-Nr.: 269-788371-35WM Herst.-Nr.: 788371-35WM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | NI 788371-35WM | LabVIEW Professional Development System, Subscription License, With Media.LabVIEW Professional umfasst alle Funktionen von LabVIEW Full und bietet zusätzlich Möglichkeiten zur Anwendungsverteilung, Codevalidierung und Quellcodeverwaltung. - Die LabVIEW-Programmierumgebung vereinfacht das Einbinden von Hardware in technische Anwendungen, was eine einheitliche Methode der Datenerfassung von NI- und Drittanbieter-Hardware ermöglicht. Da die Programmierung in LabVIEW im Vergleich zu anderen Programmierverfahren weniger komplex ist, können sich Benutzer auf die mit LabVIEW zu lösenden technischen Herausforderungen konzentrieren. Da das Erstellen einer Benutzeroberfläche mittels vorgefertigter Elemente, die per Drag-and-Drop abgelegt werden, in LabVIEW so einfach ist, sind die Ergebnisse der Programmausführung sofort einsehbar. Um die von Ihnen erfassten Daten in echte Geschäftsergebnisse zu verwandeln, können Sie Algorithmen für die Datenanalyse und erweiterte Steuerung mit eingeschlossener Mathematik- und Signalverarbeitungs-IP entwickeln oder Ihre eigenen Bibliotheken mit einer Vielzahl von Werkzeugen in das Programm einbinden. LabVIEW kann mit anderer Software und anderen Open-Source-Sprachen (z. B. mit Bibliotheken dieser Produkte) interagieren und ist somit mit anderen technischen Softwareprodukten kompatibel. Hinweis: Dieses Abonnement wird nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer automatisch zu den dann gültigen Preisen verlängert, Rechnungsstellung erfolgt über National Instruments (NI). Sofern in dem Angebot nichts anderes bestimmt ist, handelt es sich bei Ihrer Lizenz um eine zeitlich beschränkte Lizenz (auch als „Subscription-Lizenz“ bezeichnet). Die Vertragsdauer der Lizenz beginnt mit dem Datum unserer an Sie gestellten Rechnung, sofern sie nicht vorher gemäß den Regelungen dieses Vertrages beendet wird oder sich aus dem Angebot etwas anderes ergibt. Mit dem Ende der Lizenzdauer verlängert sich Ihre Subscription-Lizenz automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von einer Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der Verlängerungsperiode durch Mitteilung an die andere Partei gekündigt wird. Die Gebühr für eine Verlängerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und liegt im Ermessen von NI. In einem solchen Fall wird NI Ihnen die neue Gebühr mindestens sechzig (60) Tage vor Beendigung der Lizenzdauer mitteilen. Falls Sie mit der neuen Gebühr nicht einverstanden sind, müssen Sie mindestens dreißig (30) Tage vor Beginn der neuen Lizenzdauer mitteilen, dass eine Verlängerung nicht gewünscht ist. Ihnen ist auch bekannt, dass bestimmte personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Bestellung und zukünftige vertragliche Zwecke relevant sind, an National Instruments (NI) weitergegeben werden, die als Datenverantwortlicher gelten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |