Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785597-02 | PXIe-5745, FlexRIO-Signalgenerator m. AO-Filter, 2 Kanäle, 6,4 GS/s, 12 bit, KU040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785597-02 | PXIe-5745, FlexRIO-Signalgenerator m. AO-Filter, 2 Kanäle, 6,4 GS/s, 12 bit, KU040
785597-02 | PXIe-5745, FlexRIO-Signalgenerator m. AO-Filter, 2 Kanäle, 6,4 GS/s, 12 bit, KU040
Artikel-Nr.:
     269-785597-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785597-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator

NI 785597-02 | PXIe-5745, FlexRIO-Signalgenerator m. AO-Filter, 2 Kanäle, 6,4 GS/s, 12 bit, KU040.


Mit großen, anwenderprogrammierbaren FPGAs und Analog-, Digital- und Hochfrequenz-I/O mit hohen Geschwindigkeiten stellt FlexRIO ein vollständig rekonfigurierbares Instrument dar, dass mit LabVIEW oder VHDL/Verilog grafisch programmiert werden kann. Die FlexRIO PXI Express-Karte PXIe-5745 ermöglicht eine direkte HF-Signalerzeugung bis 3 GHz bei einer Auflösung von 12 bit. Der Transceiver ermöglicht den Betrieb im Zweikanalmodus bei 3,2 GS/s für die Signalerzeugung bei bis zu 1,5 GHz oder im Breitband-Einkanalmodus mit Aufwärtswandlung bei 6,4 GS/s. Das PXIe-5745-Modul eignet sich ideal für Anwendungen, die eine Zwischenfrequenz-Signalerzeugung mit Mehrkanalsynchronisation erfordern wie etwa Radar, elektronische Kriegsführung und Nachrichtenübertragung. Der FlexRIO-Treiber unterstützt die Erzeugung vordefinierter Signalverläufe und der mit LabVIEW programmierbare Kintex-Ultrascale-FPGA Kintex UltraScale KU040 von Xilinx ermöglicht die dynamische Erstellung von Signalverläufen, die Modulation/Demodulation von Signalen und die benutzerdefinierte Signalverarbeitung in Echtzeit.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Signalgenerator: 3 GHz
  • Kanäle: 2
  • Auflösung: 12 bit
  • Samplingrate: 6,4 GS/s
  • Digital-I/O-Kanäle (single-ended): 8
  • FPGA: Kintex UltraScale KU040
  • Look-up-Tabellen (LUTs): 242200
  • DSP48-Slices (25x18 Multiplizierer): 1,920
  • Embedded Block-RAM: 21,1 Mbit
  • Rekonstruktionsfilter: Ja
  • Dynamischer RAM (DRAM): 4 GByte




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.893,62*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.968,96*
€ 30.903,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.937,64*
€ 30.865,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.893,62*
€ 30.813,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.