Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

78511-1101 | E76 Wärmebildkamera 320x240px 14° Optik, MSX, Autofokus,Thermal Studio Berichtssoftware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
78511-1101 | E76 Wärmebildkamera 320x240px 14° Optik, MSX, Autofokus,Thermal Studio Berichtssoftware
Artikel-Nr.:
     269-78511-1101
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     78511-1101
EAN/GTIN:
     4743254004597
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera

Teledyne FLIR 78511-1101 | E76 Wärmebildkamera Exx Serie, mit 307.200 UltraMax Temperaturmesspunkten (320 x 240 px), 14° Objektiv (austauschbar), MSX-Technologie, -20°C bis + 650°C (optional bis 1.000°C), thermischen Empfindlichkeit < 30 mK.


Die Flir Wärmebildkamera E76 der EXX-Serie hilft schnell thermische Probleme an elektrischen und elektronischen Anlagen aufzudecken, mechanische Störungen zu ermitteln und vorbeugende Wartungsmaßnahmen auszuführen.

Das Objekt wird ganzheitlich Pixel für Pixel (jedes Pixel mit eigener Temperaturinformation) untersucht und liefert unmittelbar die Diagnoseergebnisse. Die voll ausgestattete Einhand-Infrarotkamera mit eingebauter Digitalkamera kombiniert ein Infrarot- und Realbild mit der MSX Bild-in-Bild-Funktion: Ein Tageslichtbild wird durch das radiometrische Infrarotbild zeitgleich überlagert. So lassen sich kritische Probleme noch schneller und präziser erkennen.

Die Messungen/Thermografiebilder werden als JPG, mit vollradiometrischen Messdaten je Pixel gespeichert.

Die FLIR E76 unterstützt FLIR Inspection Route und ermöglicht die Integration der FLIR Thermal Studio und FLIR Research Studio Softwares. FLIR Inspection Routes führt den Anwender entlang einer vordefinierten Route von Inspektionspunkten, so dass er Bilder und Daten auf strukturierte Weise sammeln kann.


Ausstattung und Highlights
  • Display: 640 x 480 px Touchscreen
  • IR Auflösung: 320 x 240 px
  • UltraMax: 307.200 px
  • MSX: Ja
  • Eingebaute Digital-Kamera: 5 MP inkl. eingebautem LED Licht
  • Temperaturbereich: -20°C – 120°C || 0°C – 650°C
  • Genauigkeit: ±2°C / ±2%
  • Fokus: Kontinuierliches Laser-Distanzmessgerät (LDM), One-Shot-LDM, One-Shot-Kontrast, manuell
  • Digital Zoom: 1 – 4 kontinuierlich
  • Objektiv: 14° | optional verfügbar 24°, 42°, Makro (2x)
  • Integrierter Report-Builder: Sprach-Anmerkungen und GPS Markierungen, On-Screen Text, Zeichnen-Funktion direkt auf Thermalbild
  • Software Integration: Flir Thermal Studio || Flir Research Studio
  • Anschlüsse: USB, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
  • Meterlink: Ja
  • Max. Battierlaufzeit: >2,5 h


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne, FLIR, WBK, Thermal, IR, Camera, Thermografie, EXX, E76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.154,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.331,14*
€ 8.724,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.285,84*
€ 8.670,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.176,10*
€ 8.539,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.154,79*
€ 8.514,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
T199559
ab € 2.073,61*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300243
ab € 455,41*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300341
ab € 226,30*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300369
ab € 137,57*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T300805
ab € 4.137,94*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T911998
ab € 128,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.